MINTIE TECHNOLOGIES DE3-SA4F Bộ phong bì ngăn chặn dùng một lần, Chiều cao cửa 72 inch, Chiều rộng cửa 22 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phong bì dùng một lần |
Chiều cao khi thu gọn | 66 " |
Chiều dài thu gọn | 12 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 12 " |
Chiều cao cửa | 72 " |
Chiều rộng cửa | 22 " |
Chất liệu phong bì | Nhựa FR |
Chiều rộng được mở rộng | 31 " |
Chiều dài mở rộng | 60 " |
Kích thước mặt bích | 120 "x 20" |
Sàn nhà | Thảm dệt dính |
khung Vật liệu | Bột tráng thép |
Chiều cao | 10 ft. 6 " |
Cảng hàng không âm Dia. | 12 1 / 2 " |
Số lượng cửa | 1 |
Vật liệu bánh xe | polyurethane |
Chiều rộng | 18 " |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.