Merit 69957399792 | Đĩa Chà Nhám Khóa 3 Inch 120 Grit Tp Pk50 | 49u921 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 69957399792 Khóa Nhám Đĩa 3 Inch 120 Grit Tp Pk50 | AG7AJH 49U921

MERIT 69957399792 Đĩa Nhám Khóa 3 Inch 120 Grit Tp Pk50

Trong kho
Khoản mục: AG7AJH phần: 69957399792Tham chiếu chéo: 49U921
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
€97.55 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đĩa nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
Hệ thống đính kèmTP
Loại tệp đính kèmSnap-On / Off
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngY
Màunâu
Đĩa Dia.3"
Lớpđầu
Bụi bặm120
Tối đa RPM20,000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐĩa Dia.LớpBụi bặmTối đa RPMpkg. Số lượngGiá cả
MERIT 69957399774 Khóa Đĩa Nhám 2 Inch 36 Grit Tp Pk100 | AG7AHU 49U908 699573997742"Thô3630,000100€127.63
MERIT 69957399776 Khóa Đĩa Nhám 2 Inch 50 Grit Tp Pk100 | AG7AHV 49U909 699573997762"Thô5030,000100€125.63
MERIT 69957399777 Khóa Đĩa Nhám 2 Inch 60 Grit Tp Pk100 | AG7AHW 49U910 699573997772"Trung bình6030,000100€116.14
MERIT 69957399778 Khóa Đĩa Nhám 2 Inch 80 Grit Tp Pk100 | AG7AHX 49U911 699573997782"Trung bình8030,000100€125.70
MERIT 69957399779 Khóa Chặn Dsc 2 Inch 100 Grit Tp Pk100 | AG7AHY 49U912 699573997792"Trung bình10030,000100€125.70
MERIT 69957399780 Khóa Chắn nhám Dsc 2 Inch 120 Grit Tp Pk100 | AG7AHZ 49U913 699573997802"đầu12030,000100€117.56
MERIT 69957399782 Khóa Chà nhám Dsc 2 Inch 180 Grit Tp Pk100 | AG7AJA 49U914 699573997822"đầu18030,000100€120.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 69957399792 Đĩa Nhám Khóa 3 Inch 120 Grit Tp Pk50
€97.55 /đóng gói