Bộ ghép nối nhanh thủy lực PARKER, thép
Phong cách | Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Max. Sức ép | Trao đổi Parker | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H8-63-T16 | 1" | ORB | 50 gpm | 2000 psi | H8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | €165.30 | |
A | H4-63-T10 | 1 / 2 " | FNPT | 12 GPM | 4000 psi | H4-63-T10 | 7 / 8 "-14 | €67.91 | |
A | H2-63-T6 | 1 / 4 " | FSAE | 3 gpm | 5000 psi | H2-63-T6 | 9 / 16 "-18 | €29.02 | |
A | H1-63-T4 | 1 / 8 " | ORB | GPM .8 | 5000 psi | H1-63-T4 | 7 / 16 "-20 | €34.20 | |
A | H6-63-T12 | 3 / 4 " | ORB | 28 gpm | 2500 psi | H6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | €80.75 | |
A | H3-63-T8 | 3 / 8 " | FSAE | 6 gpm | 4000 psi | H3-63-T8 | 3 / 4 "-14 | €49.32 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Sanders điện
- Túi đựng đồ ăn
- Liên kết cầu chì
- Cổ phiếu thép carbon
- Phụ kiện máy dò tia cực tím
- Kẹp ống
- Sục khí
- Bộ dụng cụ thảm
- Gắn kết và kiểm soát độ rung
- Chẩn đoán phòng thí nghiệm
- PROTO Bộ ổ cắm sẵn sàng Tether
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vỏ hộp chống thấm thời tiết bằng nhựa PBT
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinbar Thanh Pyrex Thanh tròn
- TACO Hệ thống đóng van 3 chiều
- ADVANCE TABCO Bộ kết hợp Rương đá và Giá đựng Chai
- HALLOWELL Tủ lưu trữ kết hợp cổ điển DuraTough
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Xóa Windows cho vùng chứa Hulk
- WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 1 điểm ổ đĩa 12 inch
- ALVORD POLK Sáo thẳng, tay phải cắt tay doa
- HUB CITY Dòng GW70, Bộ giảm tốc Worm Gear