Parker H1-63-t4 | Khớp Nối Thủy Lực Nam 7/16 In | 31a886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghép thủy lực PARKER H1-63-T4 Nam 7/16 In | AC4XQK 31A886

PARKER Khớp nối thủy lực H1-63-T4 Nam 7/16 In

Trong kho
Khoản mục: AC4XQK phần: H1-63-T4Tham chiếu chéo: 31A886
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
€34.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 8 "
Kiểu kết nốiORB
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòngGPM .8
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép5000 psi
Chủ đề vòng chữ O (In.)7/16
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerH1-63-T4
Chủ đề thẳng SAE (In.)7/16
Vật liệu con dấuBuna-N
Tắt máyKép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề7 / 16 "-20
KiểuCoupler nửa nam
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épTrao đổi ParkerKích thước chủ đềGiá cả
Bộ ghép thủy lực PARKER H2-63-T6 Nam 9/16 In | AC4XQM 31A888 H2-63-T61 / 4 "FSAE3 gpm5000 psiH2-63-T69 / 16 "-18€29.02
PARKER H3-63-T8 Khớp nối thủy lực Nam 3/4 In | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiH3-63-T83 / 4 "-14€49.32
PARKER H4-63-T10 Bộ ghép thủy lực Nam 7/8 In | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107 / 8 "-14€67.91
Bộ ghép thủy lực PARKER H6-63-T12 Nam 1-1 / 16 In | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ORB28 gpm2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12€80.75
Bộ ghép thủy lực PARKER H8-63-T16 Nam 1-5 / 16 In | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ORB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-12€165.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối thủy lực H1-63-T4 Nam 7/16 In
€34.20 /đơn vị