vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 08834137482 Mounted Flap Wheel, Coated, Straight Shank, Aluminium Oxide, 5/8 Inch Dia. | CH6HLV 3RE13

MERIT 08834137482 Mounted Flap Wheel, Coated, Straight Shank, Aluminium Oxide, 5/8 Inch Dia.

Trong kho
Khoản mục: CH6HLV phần: 08834137482Tham chiếu chéo: 3RE13
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
€15.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lật gắn
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
đường kính5 / 8 "
Đối mặt3 / 4 "
LớpTrung bình
Bụi bặm120
Tối đa RPM37000 RPM
Kích thước chân1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Quốc giaNước Đức

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chânLoại mài mònđường kínhLoại chânChiều rộngĐối mặtLớpBụi bặmpkg. Số lượngGiá cả
MERIT 08834131921 Bánh xe lật không dệt 3 x 1 x 1/4 inch Shank | AH4BHP 34CC73 088341319211 / 4 "Không dệt3"Sảnh1"-đầu1201€48.08
MERIT 08834137511 Bánh xe lật 1-3 / 16 x 3/8 x 1/8 Inch Shank 80 Grit | AH4BHW 34CC80 088341375111 / 8 "coated1.187 "Sảnh3 / 8 "-Trung bình801€14.81
MERIT 08834131823 Bánh xe có nắp, được tráng, cán thẳng, đường kính 3/8" | AX3MRF 3RB98 088341318231 / 8 "coated3 / 8 "Sảnh-3 / 8 "Trung bình1201€8.58
MERIT 08834133004 Bánh xe có nắp, được phủ, có ren, Đường kính 2" | AX3MVT 3DV53 088341330041 / 4 "coated2"Có ren-1 / 2 "đầu1801€15.57
MERIT 08834131011 Bánh xe nắp nhôm phủ oxit, loại chân có ren, đường kính 1 inch. | CD2KHA 3DV45 088341310111 / 4 "coated1"Có ren-1"đầu1801€8.40
MERIT 08834132008 Bánh xe nắp nhôm phủ oxit, loại chân có ren, 1-5/8 Inch | CD2KHB 3DV46 088341320081 / 4 "coated1.625 "Có ren-1 / 2 "Thô601€14.53
MERIT 08834131592 Bánh xe nắp nhôm phủ oxit, loại chân có ren, đường kính 2 inch. | CD2KHD 3DV56 088341315921 / 4 "coated2"Có ren-1"Trung bình1201€1.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 08834137482 Mounted Flap Wheel, Coated, Straight Shank, Aluminium Oxide, 5/8 Inch Dia.
€15.19 /đơn vị