A B Lớp hiệu chuẩn: I , Loại màn hình: LCD , Kích thước nhà ở: 210 x 340 x 330 mm , Chiều cao nhà ở: 330 mm , Chiều dài nhà ở: 340 mm , tuyến tính: +/- 0.0003g , Tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh: 80% , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: 35 độ. C , Nguồn cấp: Power Adapter , Cài đặt thời gian: 4 giây. , Trọng lượng phần nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm): 1mg , Trọng lượng phần nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường): 10mg , Các đơn vị: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Vật liệu tấm cân: Thép không gỉ , Đường kính bề mặt cân: 80 mm