OMRON E3Z Series, Cảm biến quang điện NPN
Phong cách | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Độ sâu | Đánh giá IP | Chiều dài | Nguồn điện | Phương pháp cảm biến | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3ZM-D62 2M | 316L thép không gỉ | 0.83 " | 67, 69 nghìn | 1.260 " | 10 đến 30 VDC | Khuếch tán phản xạ | 0.43 " | €549.91 | |
B | E3ZM-R61 2M | 316L thép không gỉ | 0.83 " | 67, 69 nghìn | 1.260 " | 10 đến 30 VDC | Phản xạ | 0.43 " | €579.19 | |
C | E3ZM-T61 2M | 316L thép không gỉ | 0.83 " | 67, 69 nghìn | 1.260 " | 10 đến 30 VDC | Thông qua chùm | 0.43 " | €903.68 | |
D | E3Z-R61 | lợi nhuận trước thuế | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 đến 24 VDC | Phản xạ | 0.41 " | €289.34 | |
D | E3Z-T61 | lợi nhuận trước thuế | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 đến 24 VDC | Thông qua chùm | 0.41 " | €383.22 | |
D | E3Z-D61 | lợi nhuận trước thuế | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 đến 24 VDC | Khuếch tán phản xạ | 0.41 " | €257.67 | |
E | E3Z-T61K 2M | lợi nhuận trước thuế | 0.79 " | 67 | 1.22 " | 12 đến 24 VDC | Thông qua chùm | 0.28 " | €452.83 | |
D | E3Z-D62 | lợi nhuận trước thuế | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 đến 24 VDC | Khuếch tán phản xạ | 0.41 " | €274.71 | |
F | E3Z-LS61 | lợi nhuận trước thuế | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 đến 24 VDC | Khuếch tán | 0.41 " | €420.45 |
Dòng E3Z, Cảm biến quang điện NPN
Cảm biến quang điện NPN dòng Omron E3Z sử dụng chùm ánh sáng để phát hiện sự hiện diện hay vắng mặt của vật thể, thường là trong bao bì, dây chuyền lắp ráp và hệ thống băng tải. Chúng đảm bảo định vị đối tượng chính xác, nâng cao hiệu quả bằng cách tự động hóa các quy trình và hỗ trợ phát hiện lỗi, ngăn ngừa kẹt giấy hoặc thiếu nguyên liệu. Chúng được xếp hạng IP67 và IP69k để cải thiện khả năng bảo vệ trong môi trường ẩm ướt. Những cảm biến quang điện này hiếm khi được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô, bao bì, thực phẩm, đồ uống và dược phẩm. Chúng có thiết kế nĩa để loại bỏ sự cần thiết phải điều chỉnh trục quang, nâng cao hiệu quả vận hành và sự thuận tiện cho người dùng.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện máy đánh bóng
- Công cụ khai thác
- Kiểm soát VAV
- Cổ phiếu ống sợi thủy tinh
- Vòng chữ O xoắn
- Máy đo và thiết bị kiểm tra nước
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Kéo cắt điện
- Công cụ quay
- Yếm ống và vòi ngậm nước
- LAB SAFETY SUPPLY Vòi tích hợp, Chai rửa có lỗ thông hơi, Miệng rộng
- HAYWARD Van cầu PVC dòng AV, FNPT
- APPLETON ELECTRIC Đèn chiếu sáng 175 Watt
- PARKER Bộ điều chỉnh áp suất
- ACROVYN Lan can, Nội thất, Gỗ lũa
- COOPER B-LINE Hỗ trợ đường băng / ống dẫn sợi quang
- LEWISBINS Phễu dòng Plexton
- PORTER CABLE Tấm đánh bóng
- JUSTRITE Mặt cắt thẳng Make-A-Berm, Heavy Duty
- SMC VALVES Xi lanh không trục dòng My3A