Omron E3zm-r61 2m | Cảm biến quang điện 13.12 feet Npn | 2uut1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến quang điện OMRON E3ZM-R61 2M 13.12 Feet Npn | AC3MWM 2UUT1

OMRON Cảm biến quang điện E3ZM-R61 2M 13.12 feet Npn

Trong kho
Khoản mục: AC3MWM phần: E3ZM-R61 2MTham chiếu chéo: 2UUT1
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
€579.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến quang điện
Vật liệu cơ thể316L thép không gỉ
Loại mạchNPN
Độ sâu0.83 "
Kết nối điệnCáp có dây trước 2m
Đánh giá IP67, 69 nghìn
Chiều dài1.260 "
Nguồn sángdẫn màu đỏ
Tối đa Tải hiện tại100mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến13.12 ft.
Tối thiểu. Kích thước đối tượngĐường kính 75mm. Mờ mịt
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 55 độ C
Chế độ hoạt độngCó thể lựa chọn Sáng hoặc Tối
Nguồn điện10 đến 30 VDC
Thời gian đáp ứng1 mili giây.
Phương pháp cảm biếnPhản xạ
Hình dạngRectangular
Chiều rộng0.43 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8541408000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐộ sâuĐánh giá IPChiều dàiNguồn điệnPhương pháp cảm biếnChiều rộngGiá cả
Cảm biến quang điện OMRON E3Z-T61 49 Feet Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61lợi nhuận trước thuế0.79 "671.2 "12 đến 24 VDCThông qua chùm0.41 "€383.22
Cảm Biến Quang Điện OMRON E3Z-R61, 13 Feet, NPN, LED Đỏ, Cáp 2m | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61lợi nhuận trước thuế0.79 "671.2 "12 đến 24 VDCPhản xạ0.41 "€289.34
Bộ cảm biến quang điện OMRON E3Z-D61 Khuếch tán 4 inch Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61lợi nhuận trước thuế0.79 "671.2 "12 đến 24 VDCKhuếch tán phản xạ0.41 "€257.67
Bộ cảm biến quang điện OMRON E3Z-D62 Khuếch tán 3 chân Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62lợi nhuận trước thuế0.79 "671.2 "12 đến 24 VDCKhuếch tán phản xạ0.41 "€274.71
Cảm biến quang điện OMRON E3Z-LS61, khuếch tán, có dây sẵn, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61lợi nhuận trước thuế0.79 "671.2 "12 đến 24 VDCKhuếch tán0.41 "€420.45
Cảm biến quang điện OMRON E3Z-T61K 2M 49.2 Feet Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2Mlợi nhuận trước thuế0.79 "671.22 "12 đến 24 VDCThông qua chùm0.28 "€452.83
OMRON E3ZM-T61 2M Cảm biến quang điện 49.2 Feet Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2M316L thép không gỉ0.83 "67, 69 nghìn1.260 "10 đến 30 VDCThông qua chùm0.43 "€903.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Cảm biến quang điện E3ZM-R61 2M 13.12 feet Npn
€579.19 /đơn vị