Merit 08834131921 | Bánh xe lật không dệt Thân 3 X 1 X 1/4 Inch | 34cc73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 08834131921 Bánh xe lật không dệt 3 x 1 x 1/4 inch Shank | AH4BHP 34CC73

MERIT 08834131921 Bánh xe lật không dệt Thân 3 x 1 x 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4BHP phần: 08834131921Tham chiếu chéo: 34CC73
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
€48.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lật gắn
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
đường kính3"
Lớpđầu
Bụi bặm120
Tối đa RPM12,000
Kích thước chân1 / 4 "
Loại chânSảnh
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chânLoại mài mònđường kínhLoại chânChiều rộngĐối mặtLớpBụi bặmpkg. Số lượngGiá cả
MERIT 08834137511 Bánh xe lật 1-3 / 16 x 3/8 x 1/8 Inch Shank 80 Grit | AH4BHW 34CC80 088341375111 / 8 "coated1.187 "Sảnh3 / 8 "-Trung bình801€14.81
MERIT 08834131823 Bánh xe có nắp, được tráng, cán thẳng, đường kính 3/8" | AX3MRF 3RB98 088341318231 / 8 "coated3 / 8 "Sảnh-3 / 8 "Trung bình1201€7.61
RFQ
MERIT 08834133004 Bánh xe có nắp, được phủ, có ren, Đường kính 2" | AX3MVT 3DV53 088341330041 / 4 "coated2"Có ren-1 / 2 "đầu1801€15.57
RFQ
MERIT 08834131011 Bánh xe nắp nhôm phủ oxit, loại chân có ren, đường kính 1 inch. | CD2KHA 3DV45 088341310111 / 4 "coated1"Có ren-1"đầu1801€7.19
MERIT 08834132008 Bánh xe nắp nhôm phủ oxit, loại chân có ren, 1-5/8 Inch | CD2KHB 3DV46 088341320081 / 4 "coated1.625 "Có ren-1 / 2 "Thô601€14.53
MERIT 08834131592 Bánh xe nắp nhôm phủ oxit, loại chân có ren, đường kính 2 inch. | CD2KHD 3DV56 088341315921 / 4 "coated2"Có ren-1"Trung bình1201€1.44
MERIT 08834135003 Bánh xe có nắp bằng nhôm oxit phủ, loại chân có ren, đường kính 3 inch. | CD2KHE 3DV60 088341350031 / 4 "coated3"Có ren-1 / 2 "Trung bình1201€20.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 08834131921 Bánh xe lật không dệt Thân 3 x 1 x 1/4 inch
€48.08 /đơn vị