MAIN FILTER INC. MF0616654 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 8.74 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.81 " |
OD phía dưới | 2.91 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 8.74 " |
Micron | 25 |
OD hàng đầu | 2.91 " |
Sản phẩm | Mô hình | Micron | ID dưới cùng | OD phía dưới | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034054 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | tốt | 3.7 " | 5.59 " | - | 870 PSI | €521.20 | RFQ
| |
MF0066269 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | tốt | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | RFQ
| |
MF0193226 | - | 1.378 " | 2.756 " | Viton | 1.378 " | 2.756 " | - | - | €59.37 | RFQ
| |
MF0193261 | 125 | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | €94.69 | RFQ
| |
MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | €197.32 | RFQ
| |
MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | tốt | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | RFQ
| |
MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | tốt | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.