MAIN FILTER INC. MF0066269 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 20.16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.7 " |
OD phía dưới | 5.59 " |
Thu gọn áp suất | 870 |
Đo huyết áp | 870 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 1652 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 20.16 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.7 " |
OD hàng đầu | 5.59 " |
Sản phẩm | Mô hình | Micron | ID dưới cùng | OD phía dưới | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034054 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | tốt | 3.7 " | 5.59 " | - | 870 PSI | €521.20 | RFQ
| |
MF0193226 | - | 1.378 " | 2.756 " | Viton | 1.378 " | 2.756 " | - | - | €59.37 | RFQ
| |
MF0193261 | 125 | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | €94.69 | RFQ
| |
MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | €197.32 | RFQ
| |
MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | tốt | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | RFQ
| |
MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | tốt | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | RFQ
| |
MF0359765 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | €127.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.