TRIM LOK INC Trim Seal 100 feet
Phong cách | Mô hình | Chân dài | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-100 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | €357.84 | |
B | DDA1549-100 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | €296.82 |
Trim Seal 100 feet
Gioăng cắt Trim-Loc Inc lý tưởng cho con dấu kín nước trong cửa sập của thuyền, cửa khoang RV, hộp dụng cụ và nắp tonneau. Chúng có bóng đèn cao su EPDM chống nước và kết cấu viền PVC để chịu được nhiệt độ khắc nghiệt từ -20 đến 158 độ F. Những con dấu này được tích hợp với các kẹp kim loại nhôm và một lưỡi kẹp chắc chắn để có độ bám lâu dài. Chọn từ một loạt các con dấu này, có sẵn với các vị trí bóng đèn trên cùng và bên cạnh.
Raptor Supplies cũng cung cấp cắt con dấu có chiều dài 328 feet.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xi lanh thủy lực áp suất cao
- Đo bánh xe
- Băng tải H-Stands
- Tủ sưởi Hydronic Kickspace
- Tòa nhà lưu trữ an toàn
- Power Supplies
- Drums
- Công cụ nâng ô tô
- Kiểm tra ô tô
- Kho chính
- PROTO Ổ cắm tác động, Kích thước ổ 1/2 "
- DAYTON Palăng xích khí
- 3M Băng kéo
- APPROVED VENDOR Dây hàng rào điện, 17 thước đo
- DAYTON Cầu dao thu nhỏ IEC, Đường cong B, Giá đỡ đường ray DIN
- RUB VALVES Sê-ri S.94, Van bi
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 DWV Tees thử nghiệm lắp đặt chế tạo với phích cắm, ổ cắm
- DANFOSS Sê-ri PX Cáp tự điều chỉnh, Ống chỉ
- VESTIL Mũ lưỡi trai dòng RSH
- NIBCO Van bi Uni-Body