DAYTON IEC Cầu dao thu nhỏ, Đường cong B, Giá đỡ đường ray DIN
Phong cách | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | amps | Đánh giá điện áp DC | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V958 | 277 VAC | 10 | 48 VDC | 0 AWG | 16 AWG | 1 | 0.71 " | €32.50 | |
A | 33V928 | 277 VAC | 2 | 48 VDC | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71 " | €40.12 | |
B | 33V908 | 480 VAC | 10 | Không được đánh giá | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13 " | €100.84 | |
B | 33V910 | 480 VAC | 20 | Không được đánh giá | 66 AWG | 50 AWG | 3 | 2.13 " | €100.84 | |
B | 33V907 | 480 VAC | 6 | Không được đánh giá | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13 " | €105.84 | |
B | 33V909 | 480 VAC | 16 | Không được đánh giá | 67 AWG | 51 AWG | 3 | 2.13 " | €100.84 | |
B | 33V930 | 480 VAC | 2 | Không được đánh giá | 16 AWG | 0 AWG | 3 | 2.13 " | €110.59 | |
B | 33V933 | 480 VAC | 4 | Không được đánh giá | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13 " | €110.59 | |
C | 33V935 | 480 VAC | 6 | 96 VDC | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42 " | €69.20 | |
C | 33V965 | 480 VAC | 16 | 96 VDC | 52 AWG | 36 AWG | 2 | 1.42 " | €91.25 | |
C | 33V967 | 480 VAC | 32 | 96 VDC | 2 AWG | 18 AWG | 2 | 1.42 " | €67.79 |
Cầu dao thu nhỏ IEC, Đường cong B, Giá đỡ đường ray DIN
Bộ ngắt mạch Dayton bảo vệ hệ thống phân phối điện áp thấp chống lại quá tải hiện tại và ngắn mạch. Những bộ ngắt mạch nhỏ gọn này có gắn ray DIN và cơ cấu cách điện an toàn để nâng cao sự an toàn cho người lao động. Các bộ ngắt mạch đường cong B này cung cấp chuyến đi từ tính trong khoảng từ 3.2 đến 4.8 lần dòng điện danh định và phù hợp với tiêu chuẩn CE & UL. Các bộ ngắt mạch thu nhỏ IEC này có sẵn ở các cấu hình 1, 2 & 3 cực trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy sưởi khí di động
- Đồ đạc huỳnh quang Low Bay
- IBC và Ngăn chặn tràn bể
- Quạt thông gió bằng dây đai
- Nguồn cung cấp kiểm soát tràn
- Khóa cửa và chốt cửa
- Hệ thống liên lạc nội bộ và loa
- Máy sưởi dầu và dầu hỏa và phụ kiện
- Chất lượng vỉa hè
- KEO Mũi doa tâm, Cacbua, 3 me, Góc bao gồm 82 độ
- TENNSCO Trung tâm làm việc di động
- HALLOWELL Tủ lưu trữ di động có giá đỡ và cửa tiêu chuẩn
- DAYTON Van điện từ không có cuộn dây, hoạt động trực tiếp
- SCOTCH Phá hủy và hoàn thiện bánh xe Unitized, 2 inch
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc dòng áp suất thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 1 Micron, Con dấu Viton
- ANVIL Núm vú lệch tâm lệch tâm cực nặng tiêu chuẩn
- EATON Van điện từ sê-ri SV4-10-3/3P/3S
- MORSE DRUM Cầu chì
- REAL-TITE PLUGS Tay áo mở rộng