Dayton 33v910 | Cầu dao B Đường cong 20a 3p Ac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33V910 Cầu dao B Đường cong 20A 3P AC | AC6GME

DAYTON Bộ ngắt mạch 33V910 B Đường cong 20A 3P AC

Trong kho
Khoản mục: AC6GME phần: 33V910
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
€100.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch thu nhỏ
Đánh giá điện áp AC480 VAC
KHÔNG KHÍ @ 240VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 277VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 480VAC10KA
amps20
Loại đường congB
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu3"
khung Kích32A
Chiều dài4.01 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây66 AWG
Min. Kích thước dây50 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực3
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điCố định tức thì
UPC190735263921
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)8.15
Chiều dài tàu (cm)5.41
Chiều rộng tàu (cm)7.39
Mã HS8536200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsĐánh giá điện áp DCTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcChiều rộngGiá cả
DAYTON 33V907 Cầu dao B Đường cong 6A 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6Không được đánh giá69 AWG53 AWG32.13 "€105.84
DAYTON 33V908 Cầu dao B Đường cong 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10Không được đánh giá68 AWG52 AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V909 Cầu dao B Đường cong 16A 3P AC | AC6GMD 33V909480 VAC16Không được đánh giá67 AWG51 AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V928 Bộ ngắt mạch B Đường cong 2A 1P AC / DC | AC6GMZ 33V928277 VAC248 VDC41 AWG25 AWG10.71 "€40.12
DAYTON 33V930 Cầu dao B Đường cong 2A 3P AC | AC6GNB 33V930480 VAC2Không được đánh giá16 AWG0 AWG32.13 "€110.59
DAYTON 33V933 Cầu dao B Đường cong 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4Không được đánh giá15 AWG1 AWG32.13 "€110.59
DAYTON 33V935 Bộ ngắt mạch B Đường cong 6A 2P AC / DC | AC6GNG 33V935480 VAC696 VDC37 AWG21 AWG21.42 "€69.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ ngắt mạch 33V910 B Đường cong 20A 3P AC
€100.84 /đơn vị