Lovejoy Ec075 1/4x1/4 | Khớp nối dầm đơn, 1/4 X 1/4 trong lỗ khoan | 1cyg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối dầm đơn LOVEJOY EC075 1/4x1/4, 1/4 x 1/4 trong lỗ khoan | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Khớp nối chùm đơn, 1/4 x 1/4 In Bore

Trong kho
Khoản mục: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4Tham chiếu chéo: 1CYG9 / 56632
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
€186.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Trục lệch trục+/- 0.010 "
lỗ khoan A1/4 "X 1/4"
lỗ khoan B1/4 "X 1/4"
Đường kính lỗ khoan.1/4 x 1/4 "
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiEC075
Loại khớp nốiKiểu kẹp chùm đơn
Kết thúcanodized
Đường kính trung tâm.0.748 "
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan6mm
Vật chấtanodized nhôm
Tối đa Căn chỉnh góc5 độ.
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 010
Tối đa Chán8.00 mm
Tối đa Chán8mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.200 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.005
Tối đa RPM10,000
Tối đa Tốc độ10,000 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200
Min. Chán4mm
Mô-men xoắn danh nghĩa5 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.0.748 "
Chiều dài tổng thể23mm
Độ lệch song song0.005 "
Kích thước vítM2.5
Loại đinh ốcVít kẹp
Kích thước máyEC075
Phong cáchKẹp chùm đơn
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn5 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483908040
Quốc giaHU

Chi tiết sản phẩm:

Khớp nối đơn chùm Lovejoy EC075 được sử dụng trong các điều kiện sai lệch góc, song song và hướng trục yêu cầu không có phản ứng dữ dội và thời gian đáp ứng nhanh hơn so với khớp nối tiêu chuẩn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó cung cấp một phương tiện gắn kẹp cho phép lắp đặt hoặc thay thế nhanh chóng mà không cần di chuyển các trục.
  • Cấu trúc nhôm nguyên khối của nó cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và có thể chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ F.
  • Khớp nối chùm tia thu nhỏ này phù hợp cho các ứng dụng truyền tải điện năng nhẹ trong đó việc định vị chính xác các trục là rất quan trọng.
  • Nó có thể hoạt động theo cả chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ mà không ảnh hưởng đến khả năng cuộn dây hoặc mô-men xoắn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Công suất mô-men xoắn tối đa của khớp nối xà đơn Lovejoy EC075 là bao nhiêu?

A. Khớp nối dầm đơn Lovejoy EC075 có công suất mô-men xoắn cực đại là 17 inch-lb.

Q. Làm cách nào để lắp đặt khớp nối xà đơn Lovejoy?

A.

  • Chỉ cần trượt khớp nối vào các trục và siết chặt các vít trên mặt bích.
  • Đảm bảo rằng các trục được căn chỉnh chính xác trước khi siết chặt các vít.
  • Kiểm tra khớp nối xem có bị lỏng kết nối nào không.

Q. Cần bảo trì gì cho khớp nối dầm đơn?

A. Nên kiểm tra khớp nối thường xuyên để đảm bảo rằng các vít định vị được vặn chặt và khớp nối không bị mòn hoặc hư hỏng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài qua lỗ khoanlỗ khoan Alỗ khoan BTối đa ChánMin. ChánMô-men xoắn danh nghĩaBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
LOVEJOY 68514456640 Khớp nối dầm đơn, 1/4 x 1/4 trong lỗ khoan | AL3ALF 56640 / EC100 1/4X1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 inch.-Lbs.0.984 "32mm€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456630 Khớp nối dầm đơn, 3/16 x 1/4 trong lỗ khoan | AM2HAC 56630 / EC075 3/16X1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 inch.-Lbs.0.748 "23mm€118.94
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Khớp nối dầm đơn, 1/8 x 1/8 trong lỗ khoan | AM2PCG 56618 / ES050 1/8X1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 inch.-Lbs.0.512 "13mm€84.21
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Khớp nối chùm đơn, 1/4 x 1/4 In Bore
€186.94 /đơn vị