LOVEJOY 68514456618 Khớp nối chùm đơn, 1/8 x 1/8 trong lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Trục lệch trục | +/- 0.010 " |
lỗ khoan A | 1/4 "X 1/4" |
lỗ khoan B | 1/4 "X 1/4" |
Đường kính lỗ khoan. | 1/8 x 1/8 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | ES050 |
Loại khớp nối | Chùm đơn |
Kết thúc | anodized |
Đường kính trung tâm. | 0.512 " |
Vật liệu trung tâm | Almunium |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3mm |
Vật chất | anodized nhôm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | +/-. 010 |
Tối đa Chán | 0.118 " |
Tối đa Chán | 3.00 mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 200 độ. F |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.005 |
Tối đa RPM | 10,000 |
Tối đa Tốc độ | 10,000 rpm |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | 200 |
Min. Chán | 0.118 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1.8 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 0.512 " |
Chiều dài tổng thể | 13mm |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Kích thước vít | M2.5 |
Loại đinh ốc | Đặt vít |
Vị trí Setscrew | 0.07 |
Kích thước máy | ES050 |
Phong cách | Vít đặt chùm đơn |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Mô-men xoắn | 1.8 In. |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.78 |
Quốc gia | HU |
Mô hình | Chiều dài qua lỗ khoan | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Tối đa Chán | Min. Chán | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 8mm | 4mm | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 23mm | €186.94 | |
68514456640 | 0.276 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | - | - | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | 32mm | €140.13 | RFQ
|
68514456630 | 0.197 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | - | 0.157 " | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 23mm | €118.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.