LOVEJOY 68514456630 Khớp nối chùm đơn, 3/16 x 1/4 trong lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Trục lệch trục | +/- 0.010 " |
lỗ khoan A | 3 / 16 "x 1 / 4" |
lỗ khoan B | 3 / 16 "x 1 / 4" |
Đường kính lỗ khoan. | 3/16 x 1/4 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | EC075 |
Loại khớp nối | Kiểu kẹp chùm đơn |
Kết thúc | anodized |
Đường kính trung tâm. | 0.748 " |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.197 " |
Vật chất | anodized nhôm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | +/-. 010 |
Tối đa Chán | 0.315 |
Tối đa Chán | 8.00 mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 200 độ. F |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.005 |
Tối đa RPM | 10,000 |
Tối đa Tốc độ | 10,000 rpm |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | 200 |
Min. Chán | 0.157 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 5 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 0.748 " |
Chiều dài tổng thể | 23mm |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Kích thước vít | M2.5 |
Loại đinh ốc | Vít kẹp |
Kích thước máy | EC075 |
Phong cách | Kẹp chùm đơn |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Mô-men xoắn | 5 In. |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Quốc gia | HU |
A. Khớp nối linh hoạt Lovejoy cung cấp các kết nối linh hoạt giữa các trục, dễ dàng điều chỉnh các sai lệch nhỏ. Mặt khác, các khớp nối cứng kết nối chắc chắn hai trục để truyền mô-men xoắn cực đại trong toàn hệ thống. Các khớp nối cứng không thể điều chỉnh độ lệch của trục.
A. Ở loại cũ, các vít định vị ép vào trục dẫn động để giữ các khớp nối vít định vị dưới mô-men xoắn cao. Mặt khác, khớp nối kẹp có thiết kế một mảnh và hai mảnh. So với khớp nối vít định vị, chúng có nhiều lực giữ hơn mà không làm hỏng trục.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài qua lỗ khoan | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Tối đa Chán | Min. Chán | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 8mm | 4mm | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 23mm | €161.37 | ||
68514456640 | 0.276 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | - | - | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | 32mm | €140.13 | RFQ
| |
68514456618 | 3mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 inch.-Lbs. | 0.512 " | 13mm | €84.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.