LOVEJOY 68514456640 Khớp nối chùm đơn, 1/4 x 1/4 trong lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Trục lệch trục | +/- 0.010 " |
lỗ khoan A | 1/4 "X 1/4" |
lỗ khoan B | 1/4 "X 1/4" |
Đường kính lỗ khoan. | 1/4 x 1/4 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | EC100 |
Loại khớp nối | Kiểu kẹp chùm đơn |
Kết thúc | anodized nhôm |
Đường kính trung tâm. | 0.984 " |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.276 " |
Vật chất | anodized nhôm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | +/-. 010 |
Tối đa Chán | 0.394 |
Tối đa Chán | 10.00 mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 200 độ. F |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.005 |
Tối đa RPM | 10,000 |
Tối đa Tốc độ | 10,000 rpm |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | 200 |
Min. Chán | 6 mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 11 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 0.984 " |
Chiều dài tổng thể | 32mm |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Kích thước vít | M3 |
Loại đinh ốc | Vít kẹp |
Kích thước máy | EC100 |
Phong cách | Kẹp chùm đơn |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Mô-men xoắn | 11 In. |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Quốc gia | HU |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài qua lỗ khoan | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Tối đa Chán | Min. Chán | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 8mm | 4mm | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 23mm | €186.94 | ||
68514456630 | 0.197 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | - | 0.157 " | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 23mm | €118.94 | RFQ
| |
68514456618 | 3mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 inch.-Lbs. | 0.512 " | 13mm | €84.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.