LOVEJOY 68514477051 Khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 10 inch Lbs, Đường kính 1 inch, 0.0110 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Trục lệch trục | ± 0.010" |
lỗ khoan A | 1 / 4 "x 3 / 8" |
lỗ khoan B | 1 / 4 "x 3 / 8" |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kẹp kích thước vít | M3 |
Kích thước khớp nối | ASB5 |
Loại khớp nối | Khớp nối chùm đơn |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 1.40 oz. |
Kết thúc | anodized |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.354 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Chán | 0.433 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 200 độ. F |
Tối đa Tốc độ | 10000 rpm |
Min. Chán | 0.236 " |
Lực quán tính | 0.0110 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 10 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 1.000 " |
Chiều dài tổng thể | 1.252 " |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng ASB |
Phong cách | Vít kẹp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Độ cứng xoắn | 920.40 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 1.25200 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Mô hình | Min. Chán | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ cứng xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477053 | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | - | 15 inch.-Lbs. | - | - | - | €170.37 | RFQ
|
68514477041 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inch.-Lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inch.-Lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inch.-Lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inch.-Lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.