LOVEJOY ASB Sê-ri, Khớp nối kiểu kẹp dầm đơn bằng nhôm, Lỗ khoan inch
Phong cách | Mô hình | Min. Chán | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ cứng xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477053 | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | - | 15 inch.-Lbs. | - | - | - | €170.37 | RFQ
|
B | 68514477041 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inch.-Lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inch.-Lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inch.-Lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inch.-Lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514477050 | 0.236 " | - | - | 0.0110 lbs.in.sq. | 10 inch.-Lbs. | 1.000 " | 1.252 " | 920.40 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514477051 | 0.236 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.0110 lbs.in.sq. | 10 inch.-Lbs. | 1.000 " | 1.252 " | 920.40 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514477054 | 0.236 " | - | - | 0.0370 lbs.in.sq. | 15 inch.-Lbs. | 1.252 " | 1.752 " | 1770 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tủ khóa điện thoại di động
- Cáp USB
- Bút đèn
- Bộ giảm khói và lửa có động cơ
- Bộ điều chỉnh tăng cường
- Áo mưa
- rơle
- Kiểm tra điện tử / ghế dài
- Hệ thống khung cấu trúc
- Lọc
- PARKER Van điều khiển không khí bằng tay 4 chiều, 2 vị trí
- MARCOM Đào tạo về Tuân thủ Quy định
- OMRON Chuyển tiếp trạng thái rắn G3NE
- DIXON Bộ ghép ARO
- KLEIN TOOLS Máy ảnh cổ ngỗng
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Vách ngăn Rổ treo Người giữ nhãn rõ ràng
- COOPER B-LINE Chân đế hỗ trợ ống dòng B438
- THOMAS & BETTS đai sắt
- 80/20 Vòng bi tuyến tính tiêu chuẩn dài mặt bích đôi, 3 khe cắm
- WATTS Bộ tách khí nâng cao