LOVEJOY 68514477053 Khớp nối chùm đơn, 3/8 x 1/2 trong lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
lỗ khoan A | 3 / 8 "x 1 / 2" |
lỗ khoan B | 3 / 8 "x 1 / 2" |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | ASB6 |
Loại khớp nối | Khớp nối chùm đơn |
Kết thúc | anodized |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 15 inch.-Lbs. |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
UPC | 685144770530 |
Mô hình | Min. Chán | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ cứng xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477041 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inch.-Lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inch.-Lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inch.-Lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inch.-Lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
68514477050 | 0.236 " | - | - | 0.0110 lbs.in.sq. | 10 inch.-Lbs. | 1.000 " | 1.252 " | 920.40 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.