LOVEJOY 68514476858 Chùm đôi khớp nối, 3/4 x 3/4 trong lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
lỗ khoan A | 3 / 4 "x 3 / 4" |
lỗ khoan B | 3 / 4 "x 3 / 4" |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | ADB7 |
Loại khớp nối | Dầm đôi |
Kết thúc | anodized |
Vật liệu trung tâm | Almunium |
Bàn phím | không có rãnh then |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 88.00 inch.-Lbs. |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu trung tâm | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa Tốc độ | Min. Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476847 | Nhôm | 3 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 8 "x 5 / 8" | - | - | - | - | - | €291.20 | RFQ
| |
68514476839 | Nhôm | - | - | - | - | - | - | - | €225.40 | RFQ
| |
68514476842 | Nhôm | 3 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 3 / 8" | - | - | - | - | - | €236.74 | RFQ
| |
68514476849 | Nhôm | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 "x 5 / 8" | - | 7 độ. | - | 10,000 rpm | - | €321.72 | ||
68514476830 | Nhôm | - | - | 0.209 " | 5 độ. | 0.250 " | 10000 rpm | 0.118 " | €132.48 | ||
68514476833 | Nhôm | - | - | 0.209 " | 7 độ. | 0.250 " | 10000 rpm | 0.118 " | €169.54 | ||
68514476834 | Nhôm | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.256 " | 7 độ. | 0.315 " | 10000 rpm | 0.197 " | €169.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.