Lovejoy 68514476849 | Khớp nối dầm đôi, Kích thước khớp nối Adb6, Kích thước lỗ khoan 1/2 X 5/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476849 Khớp nối chùm đôi, Kích thước khớp nối ADB6, Kích thước lỗ khoan 1/2 x 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: CH9ABF phần: 68514476849

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€321.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
lỗ khoan A1 / 2 "x 5 / 8"
lỗ khoan B1 / 2 "x 5 / 8"
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "x 5 / 8"
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiADB6
Loại khớp nốiKhớp nối dầm đôi
Kết thúcanodized
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc7 độ.
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.200 độ. F
Tối đa Tốc độ10,000 rpm
Mô-men xoắn danh nghĩa38 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.1.252 "
Chiều dài tổng thể2.252 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514456618.pdf
Kích thước vítM4
Phong cáchVít kẹp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn38 inch.-Lbs.
Độ cứng xoắn15266 in.- lbs./rad

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)3.05

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu trung tâmlỗ khoan Alỗ khoan BChiều dài qua lỗ khoanTối đa Căn chỉnh gócTối đa ChánTối đa Tốc độMin. ChánGiá cả
LOVEJOY 68514476847 Khớp nối dầm đơn, 3/8 x 5/8 trong lỗ khoan | AM7DWJ 76847 / ADB6 CHÙM CPLG 68514476847Nhôm3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Khớp nối dầm đôi, 3/4 x 3/4 trong lỗ khoan | AM8DRX 76858 68514476858Almunium3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Khớp nối dầm đôi, 1/4 x 3/8 trong lỗ khoan | AM8RVA 76839 68514476839Nhôm-------€225.40
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Khớp nối dầm đôi, 3/8 x 3/8 trong lỗ khoan | AN3RFZ 76842 68514476842Nhôm3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
RFQ
LOVEJOY 68514476830 Khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 3.50 inch Lbs, Đường kính 0.5 inch, 0.0010 Lbs Inch Sq. Quán tính | CM7YPZ 68514476830Nhôm--0.209 "5 độ.0.250 "10000 rpm0.118 "€132.48
LOVEJOY 68514476833 Khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 6.20 inch Lbs, Đường kính 0.5 inch, 0.0010 Lbs Inch Sq. Quán tính | CM7YQA 68514476833Nhôm--0.209 "7 độ.0.250 "10000 rpm0.118 "€169.54
LOVEJOY 68514476834 Khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 6.20 inch Lbs, Đường kính 0.626 inch, 0.0010 Lbs Inch Sq. Quán tính | CM7YQB 68514476834Nhôm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.256 "7 độ.0.315 "10000 rpm0.197 "€169.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476849 Khớp nối chùm đôi, Kích thước khớp nối ADB6, Kích thước lỗ khoan 1/2 x 5/8 inch
€321.72 /đơn vị