LOVEJOY 68514472543 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước CJ14 / 16, Kích thước lỗ khoan 0.50 inch, Có rãnh khóa, bằng nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.04 " |
Kích thước lỗ khoan | 20mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | CJ24 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 17.78mm |
Kích thước HD | 39.88mm |
Thứ nguyên U | 23.88mm |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 2.03mm |
Vật liệu trung tâm | Kim loại bột |
Phong cách Hub | A |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Kích thước rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Chiều rộng rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 29.97mm |
Vật chất | Kim loại bột |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 0.9 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.055 " |
Tối đa Chán | 24mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.009 " |
Tối đa Tốc độ | 10600 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 70 Nm |
Min. Chán | 12mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider) | 35 Nm |
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện) | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 55.88mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 77.98mm |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | # 10-24 |
Chủ đề vít mỗi inch | # 10-24 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 9.91mm |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 10-24 |
Đường kính bên trong nhện | 27mm |
Đường kính ngoài của nhện | 55mm |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 14mm |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | metric |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật liệu trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €89.63 | |
68514472002 | - | 25mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €95.28 | |
68514472533 | CJ19 | 14mm | 5 mm x mm 2.3 | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | €30.21 | RFQ
|
68514472004 | CJ38 | 30mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | RFQ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | 5 mm x mm 2.3 | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €47.61 | RFQ
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | 6 mm x mm 2.8 | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €43.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.