Lovejoy 68514472006 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối Cj 38, rãnh then 35 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514472006 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 38, rãnh then 35 mm | AJ2XBV

LOVEJOY 68514472006 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 38, rãnh then 35 mm

Trong kho
Khoản mục: AJ2XBV phần: 68514472006
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
€89.63 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm dòng CJ
Dịch chuyển góc0.07 "
Kích thước lỗ khoan35mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiCJ38
Loại khớp nốiCJ
Kích thước G23.88mm
Kích thước HD66.04mm
Thứ nguyên U37.08mm
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL)3.05mm
Vật liệu trung tâmKim loại bột
Phong cách HubA
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then10 mm x mm 3.3
Kích thước rãnh then10 mm x mm 3.3
Chiều rộng rãnh then10 mm x mm 3.3
Chiều dài qua lỗ khoan44.96mm
Vật chấtKim loại bột
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút]1 độ.
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka)0.07 "
Tối đa Chán38mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.-50 độ. đến 248 độ. NS
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr)0.011 "
Tối đa Tốc độ7100 rpm
Max. Mô-men xoắn380 Nm
Min. Chán12mm
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider)190 Nm
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện)-40 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.80mm
Chiều dài khớp nối tổng thể114.05mm
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514460880.pdf
Vít Chủ Đề Dia.5 / 16 "-18
Chủ đề vít mỗi inch5 / 16 "-18
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL)14.99mm
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T)5 / 16-18
Đường kính bên trong nhện38mm
Đường kính ngoài của nhện80 mm
Độ dày nhện (Kích thước W)18mm
Phong cáchChán
Hệ thống đo lườngmetric
KiểuTrung tâm khớp nối hàm cong
UPC685144720061

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.94
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubBên ngoài Dia.Chiều dài khớp nối tổng thểVật liệu trung tâmLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514472002 Hub CJ 38A, Đường then 25mm | AJ2XMY 68514472002-25mm8 mm x mm 3.3A80mm114.05mm-CJ€83.33
LOVEJOY 68514472007 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 38, Đường then 38 mm SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 mm x mm 3.3A80mm114.05mm-CJ€95.28
LOVEJOY 68514472533 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, Kích thước lỗ khoan 14 mm, Kim loại dạng bột | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM TRUNG TÂM 72533 68514472533CJ1914mm5 mm x mm 2.3A39.88mm66.04mm-CJ€30.21
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, Kích thước lỗ khoan 30 mm, Kim loại dạng bột | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 mm x mm 3.3A80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 24, rãnh then 14 mm | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW JAW KHỚP NỐI 68514472538CJ2414mm5 mm x mm 2.3A55.88mm77.98mm-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, Kích thước lỗ khoan 19 mm, Thép | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 mm x mm 2.8A55.88mm77.98mm-CJ€43.76
RFQ
LOVEJOY 68514472005 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ38, Kích thước lỗ khoan 32 mm, Có rãnh then, Kim loại dạng bột | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 mm x mm 3.3A80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514472006 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 38, rãnh then 35 mm
€89.63 /đơn vị