LOVEJOY 68514472533 Trung tâm khớp nối hàm, có rãnh khóa, kích thước lỗ 14 mm, kim loại bột
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.03 " |
Kích thước lỗ khoan | 14mm |
Loại lỗ khoan | Rắn |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | CJ19 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 16mm |
Kích thước HD | 32mm |
Thứ nguyên U | 20.07mm |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 2.03mm |
Vật liệu trung tâm | Kim loại bột |
Phong cách Hub | A |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Kích thước rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Chiều rộng rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 24.89mm |
Vật chất | Kim loại bột |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 1.2 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.047 " |
Tối đa Chán | 19mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.008 " |
Tối đa Tốc độ | 14000 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 20 Nm |
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider) | 10 Nm |
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện) | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 39.88mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 66.04mm |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | # 10-24 |
Chủ đề vít mỗi inch | # 10-24 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 9.91mm |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 10-24 |
Đường kính bên trong nhện | 18mm |
Đường kính ngoài của nhện | 40mm |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 12mm |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | metric |
A. Các đùm khớp nối hàm có một rãnh cắt, được gọi là các rãnh then khớp với các phím trục. Các phím này thúc đẩy mô-men xoắn được cải thiện & ngăn trượt, cũng như giảm tổn thất do rung & phản ứng dữ dội (mức độ chuyển động tự do giữa hai bộ phận quay, ăn khớp). Tuy nhiên, một số ứng dụng không yêu cầu chìa khóa, vì các trung tâm khớp nối hàm không cần chìa khóa chỉ sử dụng vít định vị để truyền mô-men xoắn. Đùm không cần chìa là lý tưởng cho các tình huống không bị ảnh hưởng ngay cả khi trục bị trượt.
A.
A.
A.
A.
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật liệu trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €89.63 | |
68514472002 | - | 25mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €95.28 | |
68514472004 | CJ38 | 30mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | RFQ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | 5 mm x mm 2.3 | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €47.61 | RFQ
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | 6 mm x mm 2.8 | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €43.76 | RFQ
|
68514472005 | CJ38 | 32mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.