DAYTON Công tắc giới hạn cơ học, Vị trí bộ truyền động hàng đầu
Phong cách | Mô hình | NEMA Đánh giá | Chiều dài thiết bị truyền động | Kiểu truyền động | Lực lượng điều hành | Du lịch | Đăng ký thông tin | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T908 | 1 | - | con bạc đánh lớn | 8.82 đến 12.35 oz. | Hành trình trước tối đa 0.4 mm, Hành trình sau 5.5 mm | SPDT | 1" | 2.97 " | €44.69 | |
B | 12T906 | 1 | - | con bạc đánh lớn | 8.82 đến 12.35 oz. | Hành trình trước tối đa 0.4 mm, Hành trình sau 5.5 mm | SPDT | 1" | 2.52 " | €41.72 | |
C | 12T909 | 1 | 1.56 " | Cánh tay đòn quay | 20.12 oz. | Hành trình trước tối đa 4 mm, Hành trình sau 6 mm | SPDT | 1" | 3.7 " | €63.50 | |
D | 12T928 | 1 | - | Cánh tay đòn quay | 20.12 oz. | Hành trình trước tối đa 0.4 mm, Hành trình sau 6 mm | SPDT | 2.13 " | 3.7 " | €66.78 | |
E | 12T910 | 3, 4, 13 | - | con bạc đánh lớn | 28.25 oz. | Hành trình trước tối đa 2 mm, Hành trình sau 3 mm | SPDT | 1" | 2.89 " | €46.84 | |
F | 12T912 | 3, 4, 13 | - | con bạc đánh lớn | 17.64 oz. | Hành trình trước tối đa 1 mm, Hành trình sau 3.5 mm | SPDT | 1" | 3" | €57.04 | |
G | 12T914 | 3, 4, 13 | 5.12 " | gậy lắc lư | 5.29 oz. | Du lịch trước tối đa 15 độ, đi lại không quá N / A | 1NO / 1NC, SPDT | 1" | 6.88 " | €97.35 | |
H | 12T917 | 3, 4, 13 | - | con bạc đánh lớn | 17.64 oz. | Hành trình trước tối đa 1 mm, Hành trình sau 3.5 mm | SPDT | 1" | 3" | €81.11 | |
I | 12T919 | 3, 4, 13 | - | con bạc đánh lớn | 17.64 oz. | Hành trình trước tối đa 1 mm, Hành trình sau 3.5 mm | SPDT | 2.13 " | 3" | €60.19 | |
G | 12T924 | 3, 4, 13 | 5.12 " | gậy lắc lư | 5.29 oz. | Du lịch trước tối đa 15 độ, đi lại không quá N / A | SPDT | 1" | 6.88 " | €68.03 | |
J | 12T929 | 3, 4, 13 | 5.12 " | gậy lắc lư | 5.29 oz. | Tối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A | SPDT | 2.13 " | 6.88 " | €78.88 | |
K | 12T930 | 3, 4, 13 | - | Cánh tay đòn quay | 22.6 oz. | Hành trình trước tối đa 5 mm, Hành trình sau 4 mm | SPDT | 2.13 " | 4.68 " | €76.03 |
Công tắc giới hạn cơ học, Vị trí thiết bị truyền động hàng đầu
Công tắc hành trình kèm theo Dayton được thiết kế để phát hiện vị trí, sự đi qua và sự hiện diện / vắng mặt của các đối tượng trong các hoạt động công nghiệp. Các thiết bị cơ điện này có bộ truyền động cảm nhận một vật thể tiếp xúc với công tắc hành trình và ngay lập tức đóng hoặc mở kết nối điện. Chúng được tích hợp với các thiết bị đầu cuối vít để cho phép cấu hình dây dễ dàng và có khả năng chịu được nhiệt độ hoạt động từ -14 đến 176 độ F. Các thiết bị này đi kèm với vỏ được đánh giá NEMA 1, 3, 4 và 13 để bảo vệ chống lại sự xâm nhập của chất gây ô nhiễm, dầu hoặc chất làm mát không ăn mòn và tiếp xúc ngẫu nhiên với thiết bị điện. Chọn từ một loạt các thiết bị cảm biến tiếp xúc này, có sẵn trong các tùy chọn pít tông, thanh lắc và thiết bị truyền động kiểu cánh tay đòn quay.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cắt cạnh Vinyl
- Bộ truyền động cơ điện
- Bàn cược di động
- Bộ chuyển đổi bình khí di động
- Tủ rèm hơi
- Sockets và bit
- Đĩa nhám và đai
- Công cụ truyền thông
- Starters và Contactors
- Các công cụ có thể lập chỉ mục
- DAYTON Tiếp sức Clip kim loại
- HELICOIL Hoàn thành công việc làm việc, UNC, 3B
- HOFFMAN Tấm đóng cửa ProLine G2 Series
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn Plug Gages cho chủ đề, 1 1/4-12 Unf Lh
- PROTO Bộ bit
- LINN GEAR Nhông Sê-ri Khóa Côn, Xích 50
- HUMBOLDT Kim kháng thâm nhập
- LIFTOMATIC Bộ xử lý thùng phuy gắn trên xe nâng nhiệm vụ tiêu chuẩn
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E43, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi MDTD
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu BM-D, Kích thước 830, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman