Dayton 12t910 | Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 12T910 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LMM

DAYTON 12T910 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt

Trong kho
Khoản mục: AA4LMM phần: 12T910
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
€46.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn kèm theo
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps15
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu1"
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2.89 "
Đánh giá IP65
Phong tràoTheo chiều dọc
NEMA Đánh giá3, 4, 13
Lực lượng điều hành28.25 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-14 độ đến 176 độ F
Du lịchHành trình trước tối đa 2 mm, Hành trình sau 3 mm
Xếp hạng điện áp480AC / DC
Chiều rộng3.39 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáChiều dài thiết bị truyền độngKiểu truyền độngLực lượng điều hànhDu lịchĐăng ký thông tinĐộ sâuChiều caoGiá cả
DAYTON 12T906 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LMH 12T9061-con bạc đánh lớn8.82 đến 12.35 oz.Hành trình trước tối đa 0.4 mm, Hành trình sau 5.5 mmSPDT1"2.52 "€41.72
DAYTON 12T908 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LMK 12T9081-con bạc đánh lớn8.82 đến 12.35 oz.Hành trình trước tối đa 0.4 mm, Hành trình sau 5.5 mmSPDT1"2.97 "€44.69
DAYTON 12T909 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LML 12T90911.56 "Cánh tay đòn quay20.12 oz.Hành trình trước tối đa 4 mm, Hành trình sau 6 mmSPDT1"3.7 "€63.50
DAYTON 12T912 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LMP 12T9123, 4, 13-con bạc đánh lớn17.64 oz.Hành trình trước tối đa 1 mm, Hành trình sau 3.5 mmSPDT1"3"€57.04
DAYTON 12T914 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "gậy lắc lư5.29 oz.Du lịch trước tối đa 15 độ, đi lại không quá N / A1NO / 1NC, SPDT1"6.88 "€97.35
DAYTON 12T917 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LMV 12T9173, 4, 13-con bạc đánh lớn17.64 oz.Hành trình trước tối đa 1 mm, Hành trình sau 3.5 mmSPDT1"3"€81.11
DAYTON 12T919 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LMX 12T9193, 4, 13-con bạc đánh lớn17.64 oz.Hành trình trước tối đa 1 mm, Hành trình sau 3.5 mmSPDT2.13 "3"€60.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 12T910 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt
€46.84 /đơn vị