Lovejoy 68514472244 | Hàm khớp nối nhện, cỡ nhện 19, loại 64 Shore D, màu xanh lá cây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514472244 Khớp nối hàm Spider, Kích thước 19 Spider, Loại 64 Shore D, Màu xanh lá cây

Trong kho
khoản mục: CJ8PAK phần: 68514472244
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
€65.65 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhện GS Series
Căn chỉnh góc0.8 độ.
Trục lệch trục+0.047 đến 0.019"
Kẹp phong cách Hub Max. Tốc độ, vận tốc9550 rpm
Màumàu xanh lá
Khớp nốiHàm
Kích thước bu lông khớp nốiM6
Thứ nguyên CL0.08 "
Kích thước HD1.57 "
Thứ nguyên TH0.120 "
Độ cứng xoắn động32922 in.- lbs./rad
Chiều dài qua lỗ khoan0.984 "
Khóa kiểu thiết bị Hub Max. Tốc độ, vận tốc19000 rpm
Vật chấturêtan
Tối đa Chán0.938 "
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)-30 độ. đến 248 độ. NS
Max. Mô-men xoắn371.70 inch.-Lbs.
Min. ChánRắn
Mô-men xoắn danh nghĩa185.90 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường-20 độ. đến 230 độ. NS
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514467248.pdf
Căn chỉnh hướng tâm0.001 "
Độ cứng xuyên tâm16745.0000 inch.-Lbs.
Đặt kích thước vít# 10-24
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL)0.390 "
Đặt Hub kiểu vít Max. Tốc độ, vận tốc11900 rpm
Đường kính ngoài của nhện1.570 "
Kích thước con nhện19
Độ dày nhện (Kích thước W)0.470 "
Loại nhện64 Bờ D
Độ cứng xoắn tĩnh70976 in.- lbs./rad
Kích thước cổ phiếu14 để 55
Phong cáchLoại trung tâm rắn
Khối lượng1.15850 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước con nhệnVật chấtMàuMô-men xoắn danh nghĩaLOẠI nhệnPhong cáchĐộ cứng xuyên tâmKích thước bu lông khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514467258 Nhện đàn hồi, màu vàng | AJ2XCF 6851446725842urêtanMàu vàng2345 inch.-Lbs.GSRắn13887 inch.-Lbs.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Nhện đàn hồi, Đỏ | AJ2XFX 6851446725738urêtanđỏ2876 inch.-Lbs.GSRắn25146 inch.-Lbs.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Khớp nối hàm nhện và phần tử, Urethane, Tâm kín, Hàm cong | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A VÀNG 6851446725224urêtanMàu vàng309.8 inch.-Lbs.GSRắn8458 inch.-Lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Nhện khớp nối hàm, có phần tử, đóng tâm, Polyurethane, màu vàng | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A VÀNG 6851446725428urêtanMàu vàng840.8 inch.-Lbs.GSRắn10173 inch.-Lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Hàm Khớp Nối Nhện, Có Phần Tử, Đóng Trung Tâm, Polyurethane, Đỏ | AM4ZKC 67253 / GS 24 NHỆN 98A ĐỎ 6851446725324urêtanđỏ531 inch.-Lbs.GSRắn14630 inch.-Lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Hàm Khớp Nối Nhện, Có Phần Tử, Đóng Trung Tâm, Polyurethane, Đỏ | AM7KTT 67261/GS 48 NHỆN ĐỎ 6851446726148urêtanđỏ4646 inch.-Lbs.GSRắn33890 inch.-Lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Nhện khớp nối hàm, có phần tử, đóng tâm, Polyurethane | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528urêtanđỏ1416 inch.-Lbs.GSRắn18288 inch.-Lbs.M8€39.69
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514472244 Khớp nối hàm Spider, Kích thước 19 Spider, Loại 64 Shore D, Màu xanh lá cây
€65.65 /đơn vị