LOVEJOY 68514467253 Nhện ghép hàm, có phần tử, đóng chính giữa, Polyurethane, màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện GS Series |
Căn chỉnh góc | 0.9 độ. |
Trục lệch trục | +0.055" đến -0.019" |
Kẹp phong cách Hub Max. Tốc độ, vận tốc | 6950 rpm |
Màu | đỏ |
Kích thước bu lông khớp nối | M6 |
Inch khối | 2.566 Cu.In. |
Thứ nguyên CL | 0.08 " |
Kích thước HD | 2.17 " |
Thứ nguyên TH | 0.12 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.08 " |
Độ cứng xoắn động | 54772 in.- lbs./rad |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.18 " |
Khóa kiểu thiết bị Hub Max. Tốc độ, vận tốc | 13800 rpm |
Vật chất | urêtan |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | +0.055 -0.019 " |
Tối đa Chán | 1.25 " |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | -40 độ. đến 248 độ F |
Max. Mô-men xoắn | 1062 inch.-Lbs. |
Min. Chán | Rắn |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 531 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -30 độ. đến 194 độ F |
Bên ngoài Dia. | 2.16 " |
Căn chỉnh hướng tâm | 0.004 " |
Độ cứng xuyên tâm | 14630 inch.-Lbs. |
Vít Chủ Đề Dia. | # 10-24 |
Chủ đề vít mỗi inch | # 10-24 |
Đặt kích thước vít | 10-24 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.39 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.39 " |
Đặt Hub kiểu vít Max. Tốc độ, vận tốc | 8850 rpm |
Độ cứng bờ | 98 bờ A |
Đường kính ngoài của nhện | 2.16 " |
Kích thước con nhện | 24 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.55 " |
Loại nhện | GS |
Độ cứng xoắn tĩnh | 18257 in.- lbs./rad |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 55 |
Phong cách | Rắn |
Nhân viên bán thời gian. | -30 đến 194 độ F |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 248 độ F |
bề dầy | 0.55 " |
Khối lượng | 2.566 cu. trong. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước con nhện | Vật chất | Màu | Mô-men xoắn danh nghĩa | LOẠI nhện | Phong cách | Độ cứng xuyên tâm | Kích thước bu lông khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | urêtan | Màu vàng | 2345 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 13887 inch.-Lbs. | M8 | €74.76 | ||
68514467257 | 38 | urêtan | đỏ | 2876 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 25146 inch.-Lbs. | M8 | €53.12 | ||
68514467252 | 24 | urêtan | Màu vàng | 309.8 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 8458 inch.-Lbs. | M6 | €35.72 | RFQ
| |
68514467254 | 28 | urêtan | Màu vàng | 840.8 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 10173 inch.-Lbs. | M8 | €39.69 | RFQ
| |
68514467261 | 48 | urêtan | đỏ | 4646 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 33890 inch.-Lbs. | M10 | €99.22 | RFQ
| |
68514467255 | 28 | urêtan | đỏ | 1416 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 18288 inch.-Lbs. | M8 | €39.69 | RFQ
| |
68514467251 | 19 | urêtan | đỏ | 150.5 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 11487 inch.-Lbs. | M6 | €27.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.