Lovejoy 68514467257 | Nhện đàn hồi, màu đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514467257 Nhện đàn hồi, Đỏ | AJ2XFX

LOVEJOY 68514467257 Nhện đàn hồi, màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AJ2XFX phần: 68514467257
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
€53.12 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhện GS Series
Căn chỉnh góc0.9 độ.
Trục lệch trục+0.070" đến -0.027"
Kẹp phong cách Hub Max. Tốc độ, vận tốc4750 rpm
Màuđỏ
Kích thước bu lông khớp nốiM8
Inch khối7.0449 Cu.In.
Thứ nguyên CL0.12 "
Kích thước HD3.15 "
Thứ nguyên TH0.16 "
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL)0.12 "
Độ cứng xoắn động190151 in.- lbs./rad
Chiều dài qua lỗ khoan1.77 "
Khóa kiểu thiết bị Hub Max. Tốc độ, vận tốc9550 rpm
Vật chấturêtan
Tối đa Trục lệch trục (In.)+0.070 -0.027 "
Tối đa Chán1.75 "
Tối đa Tốc độ4750 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)-40 độ. đến 248 độ F
Max. Mô-men xoắn5752 inch.-Lbs.
Min. ChánRắn
Mô-men xoắn danh nghĩa2876 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường-30 độ. đến 194 độ F
Bên ngoài Dia.3.15 "
Căn chỉnh hướng tâm0.005 "
Độ cứng xuyên tâm25146 inch.-Lbs.
Vít Chủ Đề Dia.5 / 16 "-18
Chủ đề vít mỗi inch5 / 16 "-18
Đặt kích thước vít5 / 16-18
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít0.59 "
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL)0.59 "
Đặt Hub kiểu vít Max. Tốc độ, vận tốc5950 rpm
Độ cứng bờ98 bờ A
Tốc độ4750 rpm
Đường kính ngoài của nhện3.15 "
Kích thước con nhện38
Độ dày nhện (Kích thước W)0.71 "
Loại nhệnGS
Độ cứng xoắn tĩnh63366 in.- lbs./rad
Kích thước cổ phiếu14 để 55
Phong cáchRắn
Nhân viên bán thời gian.-30 đến 194 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 248 độ F
bề dầy0.71 "
UPC685144672575
Khối lượng7.0449 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước con nhệnVật chấtMàuMô-men xoắn danh nghĩaLOẠI nhệnPhong cáchĐộ cứng xuyên tâmKích thước bu lông khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514467258 Nhện đàn hồi, màu vàng | AJ2XCF 6851446725842urêtanMàu vàng2345 inch.-Lbs.GSRắn13887 inch.-Lbs.M8€74.76
LOVEJOY 68514467252 Khớp nối hàm nhện và phần tử, Urethane, Tâm kín, Hàm cong | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A VÀNG 6851446725224urêtanMàu vàng309.8 inch.-Lbs.GSRắn8458 inch.-Lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Nhện khớp nối hàm, có phần tử, đóng tâm, Polyurethane, màu vàng | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A VÀNG 6851446725428urêtanMàu vàng840.8 inch.-Lbs.GSRắn10173 inch.-Lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Hàm Khớp Nối Nhện, Có Phần Tử, Đóng Trung Tâm, Polyurethane, Đỏ | AM4ZKC 67253 / GS 24 NHỆN 98A ĐỎ 6851446725324urêtanđỏ531 inch.-Lbs.GSRắn14630 inch.-Lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Hàm Khớp Nối Nhện, Có Phần Tử, Đóng Trung Tâm, Polyurethane, Đỏ | AM7KTT 67261/GS 48 NHỆN ĐỎ 6851446726148urêtanđỏ4646 inch.-Lbs.GSRắn33890 inch.-Lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Nhện khớp nối hàm, có phần tử, đóng tâm, Polyurethane | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528urêtanđỏ1416 inch.-Lbs.GSRắn18288 inch.-Lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Nhện Khớp Hàm, Có Phần Tử, Đóng Trung Tâm, Urethane, Đỏ | AM7RFH 67251/GS 19 NHỆN 98A ĐỎ 6851446725119urêtanđỏ150.5 inch.-Lbs.GSRắn11487 inch.-Lbs.M6€27.80
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514467257 Nhện đàn hồi, màu đỏ
€53.12 /đơn vị