DAYTON 483 Dòng DC Gearmotors
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Bao vây | Amps đầy tải | Phạm vi RPM | Tỷ số truyền | Nhập HP | Chiều dài ít trục | Max. Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z407 | 13.25 " | TENV | 2.60 | 0 để 15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960 in.- lb. | €1,454.12 | |
A | 6Z406 | 13.25 " | TENV | 2.00 | 0 để 15 | 196:1 | 1/4 | 11.75 " | 1087 in.- lb. | €1,406.11 | |
A | 6Z408 | 13.25 " | TENV | 2.70 | 16 để 30 | 87:1 | 1/4 | 11.75 " | 727 in.- lb. | €1,454.12 | |
B | 6Z417 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 76 để 100 | 19:1 | 1/2 | 14 " | 305 in.- lb. | €1,528.16 | |
C | 6Z418 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 100 để 150 | 12:1 | 1/2 | 14 " | 202 in.- lb. | €1,528.16 | |
D | 6Z414 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31 để 50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822 in.- lb. | €1,536.39 | |
E | 6Z415 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31 để 50 | 41:1 | 1/2 | 14 " | 664 in.- lb. | €1,397.09 | |
F | 6Z416 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 51 để 75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464 in.- lb. | €1,403.15 | |
G | 6Z413 | 15.5 " | TEFC | 4.20 | 16 để 30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112 in.- lb. | €1,538.24 |
Động cơ giảm tốc dòng 483 DC
Động cơ hộp số Dayton 483 Series DC vận hành thiết bị với hệ thống bánh răng, chẳng hạn như xe lăn, giường bệnh, thang máy và ghế chỉnh điện. Chúng lý tưởng cho các ứng dụng tỷ lệ và mô-men xoắn mong muốn. Các động cơ 90VDC này cung cấp lực khởi động cao và điều khiển tốc độ thay đổi chính xác. Vỏ bao gồm một động cơ, bánh răng và vòng bi có cấu tạo bằng nhôm đúc. Các động cơ này quay trục song song để di chuyển một vật thể theo cả chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Các động cơ này có đế gắn mặt cho phép chúng được gắn theo cả chiều dọc và chiều ngang. Chọn từ nhiều loại động cơ DC gearmotors này, có sẵn trong vỏ động cơ TENV và TEFC trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ định tuyến bit
- Cơ sở và giá đỡ của người nắm giữ chỉ số
- Bộ công cụ không đánh dấu
- Phụ kiện thùng bôi trơn
- Máy động lực
- Dây và phụ kiện dây
- Nội thất
- Quạt ống và phụ kiện
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- máy móc
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tay cầm dây, 3/8 inch, NPT
- KLEIN TOOLS Trình điều khiển Metric Nut
- WOODHEAD Hộp ổ cắm dòng 130137
- ANVIL Kết nối Tucker
- SPEARS VALVES Yên xe kẹp PVC, Có ren SR, Ổ cắm đơn, Màu xám, Vòng chữ O EPDM
- MARTIN SPROCKET Ròng rọc tang trống có ống lót MXT30 của Mine Duty
- MAGLINER Bảo vệ bánh xe
- MORSE CUTTING TOOLS Dao Phay Đầu Bán Kính Vuông Và Góc, Sê-ri 5967T
- BALDOR / DODGE Cụm miếng đệm loại Grid Lign T31