LOVEJOY 68514471714 Nhện khớp nối hàm, có phần tử và vòng, Urethane
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện GS Series |
Màu | Màu xanh da trời |
Mô-men xoắn danh nghĩa khớp nối | 18760 inch.-Lbs. |
Kích thước khớp nối | CS285 |
Loại khớp nối | Hàm In-Shear |
Inch khối | 88.209 Cu.In. |
Kích thước G | 3.19 " |
Kích thước HD | 6.5 " |
Kích thước W | 2.97 " |
Phong cách Hub | 1 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3.75 " |
Vật chất | urêtan |
Tối đa Chán | 4" |
Tối đa Tốc độ | 2300 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 37500 inch.-Lbs. |
Min. Chán | 1.250 " |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -30 độ. đến 200 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 8.5 " |
Chiều dài tổng thể | 10.69 " |
Độ sâu vòng | 10 " |
Chiều cao vòng | 2.97 " |
Đường kính ngoài của nhện | 8.5 " |
Loại nhện | GS |
Phong cách | Quấn |
Dia đề. | 5 / 8 "-11 |
Kích thước chủ đề | 5 / 8-11 |
Chủ đề trên mỗi inch | 5 / 8 "-11 |
Khối lượng | 88.209 cu. trong. |
Mô hình | Phong cách Hub | Vật chất | Kích thước khớp nối | Mô-men xoắn danh nghĩa khớp nối | Phong cách | LOẠI khớp nối | Màu | Inch khối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471710 | 2 | urêtan | LS190 | 2920 inch.-Lbs. | Quấn | Hàm In-Shear | Màu xanh da trời | 16.0825 Cu.In. | €208.68 | |
68514471708 | 1 | urêtan | LS110 | 1090 inch.-Lbs. | Quấn | Hàm In-Shear | Màu xanh da trời | 8.41 Cu.In. | €96.53 | |
68514471706 | 1 | urêtan | LS090, LS095 | 335 inch.-Lbs. | Quấn | Hàm In-Shear | Màu xanh da trời | 1.8944 Cu.In. | €69.30 | |
68514471709 | 1 | urêtan | LS150 | 1810 inch.-Lbs. | Quấn | Hàm In-Shear | Màu xanh da trời | 13.714 Cu.In. | €139.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.