A B Đường kính bánh xe: 5" , Chất liệu bánh xe: Polyolefin , Loại bánh xe: 2 cứng, 2 xoay , Chiều rộng bánh xe: 1 1 / 4 " , Màu sắc: Màu xanh da trời , Chiều sâu: 66.75 " , Kích thước trống: 55 gal. , Nguyên liệu khung: Thép , Vật liệu bánh trước: Polyolefin , Chiều rộng bánh trước: 1.25 " , Chiều cao tay cầm: 22 1 / 4 " , Chiều dài tay cầm: 40 " , Chất liệu tay cầm: Thép , Chiều cao: 26.75 " , Bao gồm: Handle , Chiều dài: 66.75 " , Vật liệu: Thép , Số lượng bánh: 4 , Số lượng con lăn kép: 4 , Vật liệu bánh sau: Polyolefin , Chiều rộng bánh sau: 1.38 " , Độ dài có thể sử dụng: 30 3 / 4 " , Chiều rộng: 18.88 "