Lovejoy 68514471710 | Spider, 6 chốt, Hàm trong shearblue, Urethane, Mô-men xoắn 5830 In-lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514471710 Spider, 6 chân, Jaw In-ShearBlue, Urethane, Mô-men xoắn 5830 in-lbs

Trong kho
Khoản mục: AJ2WZG phần: 68514471710
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
€208.68 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon nhện trong Shear
MàuMàu xanh da trời
Mô-men xoắn danh nghĩa khớp nối2920 inch.-Lbs.
Kích thước khớp nốiLS190
Loại khớp nốiHàm In-Shear
Inch khối16.0825 Cu.In.
Kích thước G1.94 "
Kích thước HD4"
Kích thước W1.71 "
Phong cách Hub2
Chiều dài qua lỗ khoan1.94 "
Vật chấturêtan
Tối đa Chán2.125 "
Tối đa Tốc độ4300 rpm
Max. Mô-men xoắn5830 inch.-Lbs.
Min. Chán0.750 "
Phạm vi nhiệt độ bình thường-30 độ. đến 200 độ. NS
Bên ngoài Dia.4.5 "
Chiều dài tổng thể5.82 "
Độ sâu vòng5.5 "
Chiều cao vòng1.71 "
Tốc độ4300 rpm
Đường kính ngoài của nhện4.5 "
Loại nhệnLS
Phong cáchQuấn
Dia đề.1 / 2 "-13
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Chủ đề trên mỗi inch1 / 2 "-13
UPC685144717108
Khối lượng16.0825 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách HubVật chấtKích thước khớp nốiMô-men xoắn danh nghĩa khớp nốiPhong cáchLOẠI khớp nốiMàuInch khốiGiá cả
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Hàm In-ShearBlue, Urethane, Mô-men xoắn 2180 in-lbs | AJ2XFE 685144717081urêtanLS1101090 inch.-Lbs.QuấnHàm In-ShearMàu xanh da trời8.41 Cu.In.€107.50
LOVEJOY 68514471706 Nhện, 6-Pin, Hàm In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061urêtanLS090, LS095335 inch.-Lbs.QuấnHàm In-ShearMàu xanh da trời1.8944 Cu.In.€69.30
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Hàm In-ShearBlue, Urethane, Mô-men xoắn 3620 in-lbs | AJ2XFY 685144717091urêtanLS1501810 inch.-Lbs.QuấnHàm In-ShearMàu xanh da trời13.714 Cu.In.€139.25
LOVEJOY 68514471714 Nhện khớp nối hàm, có phần tử và vòng, Urethane | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141urêtanCS28518760 inch.-Lbs.QuấnHàm In-ShearMàu xanh da trời88.209 Cu.In.€837.90
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514471710 Spider, 6 chân, Jaw In-ShearBlue, Urethane, Mô-men xoắn 5830 in-lbs
€208.68 /đơn vị