Lovejoy 68514471708 | Spider, 6 chốt, Hàm trong shearblue, Urethane, Mô-men xoắn 2180 In-lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514471708 Spider, 6 chân, Jaw In-ShearBlue, Urethane, Mô-men xoắn 2180 in-lbs

Trong kho
Khoản mục: AJ2XFE phần: 68514471708
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
€107.50 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon nhện trong Shear
MàuMàu xanh da trời
Mô-men xoắn danh nghĩa khớp nối1090 inch.-Lbs.
Kích thước khớp nốiLS110
Loại khớp nốiHàm In-Shear
Inch khối8.41 Cu.In.
Kích thước G1.64 "
Kích thước HD3.32 "
Kích thước W1.45 "
Phong cách Hub1
Chiều dài qua lỗ khoan1.68 "
Vật chấturêtan
Tối đa Chán1.625 "
Tối đa Tốc độ5900 rpm
Max. Mô-men xoắn2180 inch.-Lbs.
Min. Chán0.630 "
Phạm vi nhiệt độ bình thường-30 độ. đến 200 độ. NS
Bên ngoài Dia.3.32 "
Chiều dài tổng thể5"
Độ sâu vòng4"
Chiều cao vòng1.45 "
Tốc độ5900 rpm
Đường kính ngoài của nhện3.32 "
Loại nhệnLS
Phong cáchQuấn
Dia đề.3 / 8 "-16
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Chủ đề trên mỗi inch3 / 8 "-16
Khối lượng8.41 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách HubVật chấtKích thước khớp nốiMô-men xoắn danh nghĩa khớp nốiPhong cáchLOẠI khớp nốiMàuInch khốiGiá cả
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Hàm In-ShearBlue, Urethane, Mô-men xoắn 5830 in-lbs | AJ2WZG 685144717102urêtanLS1902920 inch.-Lbs.QuấnHàm In-ShearMàu xanh da trời16.0825 Cu.In.€208.68
LOVEJOY 68514471706 Nhện, 6-Pin, Hàm In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061urêtanLS090, LS095335 inch.-Lbs.QuấnHàm In-ShearMàu xanh da trời1.8944 Cu.In.€69.30
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Hàm In-ShearBlue, Urethane, Mô-men xoắn 3620 in-lbs | AJ2XFY 685144717091urêtanLS1501810 inch.-Lbs.QuấnHàm In-ShearMàu xanh da trời13.714 Cu.In.€139.25
LOVEJOY 68514471714 Nhện khớp nối hàm, có phần tử và vòng, Urethane | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141urêtanCS28518760 inch.-Lbs.QuấnHàm In-ShearMàu xanh da trời88.209 Cu.In.€837.90
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514471708 Spider, 6 chân, Jaw In-ShearBlue, Urethane, Mô-men xoắn 2180 in-lbs
€107.50 /đơn vị