Động cơ quạt gió trong nhà CENTURY 5-5/8" (Hiệu suất tiêu chuẩn)
Phong cách | Mô hình | điện áp | Tụ điện yêu cầu | Amps đầy tải | HP | Chiều dài ít trục | Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Ring đến Ring Center | Kích thước đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1056 | 115 | 2MDV7 | 6.5 | 1/2 | 6" | Độ phân giải C | 5-9 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €224.06 | |
A | DL1026 | 115 | 2MDV4 | 3.5 | 1/4 | 5.125 " | Độ phân giải C | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €185.97 | |
A | DL1036 | 115 | 2MDV6 | 4.9 | 1/3 | 5.5 " | Độ phân giải C | 5-1 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €204.82 | |
A | DL1076 | 115 | 2MDV9 | 8.9 | 3/4 | 6.625 " | Độ phân giải C | 6.187 " | #8-32 x 1-5/8" | €277.83 | |
A | D1026 | 208-230 | 2MDV4 | 1.8 | 1/4 | 5.125 " | Độ phân giải C | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €211.82 | |
A | D1036 | 208-230 | 2MDV4 | 2.6 | 1/3 | 5.375 " | Độ phân giải C | 4-15 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €214.21 | |
A | D1056 | 208-230 | 2MDV6 | 3.2 | 1/2 | 5.875 " | Độ phân giải C | 5.437 " | # 8-32 x 5/8 " | €244.69 | |
A | D1076 | 208-230 | 2MDV7 | 5.0 | 3/4 | 6.625 " | Độ phân giải C | 6.187 " | #8-32 x 1-1/2" | €277.19 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xử lý Dusters
- Rương dụng cụ và tủ phụ
- Phụ kiện lắp đường đua
- Bộ dụng cụ đầu cuối dây
- Bộ dụng cụ gắn bảng đồng hồ đo áp suất
- Điều khiển máy bơm
- Bồn / Vòi
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Chất lượng không khí ở bên trong
- Hệ thống khung cấu trúc
- BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian cao điểm thấp KRP-C, loại L
- HALLOWELL Tủ lưu trữ, cửa thông gió
- APPROVED VENDOR Loa dạng thấp
- AMERICAN TORCH TIP Người giữ tiền boa Bzl
- SPEARS VALVES Labwaste P304 CPVC Cút quét dài 90 độ, H x H
- SPEARS VALVES Ống PVC có thể chiết xuất thấp 80 ống, đầu phẳng
- VESTIL Nền tảng vững chắc dòng TAL
- FIBERGRATE cầu vượt
- VESTIL Nút ấn
- BROWNING Bánh răng côn thép không cứng dòng YSB, 8 bước