LOVEJOY 68514467250 Khớp nối hàm Spider, 19 Kích thước Spider, 92 Shore A Type, Màu vàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện GS Series |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Trục lệch trục | +0.047 đến 0.019" |
Kẹp phong cách Hub Max. Tốc độ, vận tốc | 9550 rpm |
Màu | Màu vàng |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước bu lông khớp nối | M6 |
Thứ nguyên CL | 0.08 " |
Kích thước HD | 1.57 " |
Thứ nguyên TH | 0.120 " |
Độ cứng xoắn động | 15222 in.- lbs./rad |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.984 " |
Khóa kiểu thiết bị Hub Max. Tốc độ, vận tốc | 19000 rpm |
Vật chất | urêtan |
Tối đa Chán | 0.938 " |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Max. Mô-men xoắn | 177 inch.-Lbs. |
Min. Chán | Rắn |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 88.50 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 194 độ. NS |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514467248.pdf |
Căn chỉnh hướng tâm | 0.004 " |
Độ cứng xuyên tâm | 6401.0000 inch.-Lbs. |
Đặt kích thước vít | # 10-24 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.390 " |
Đặt Hub kiểu vít Max. Tốc độ, vận tốc | 11900 rpm |
Đường kính ngoài của nhện | 1.570 " |
Kích thước con nhện | 19 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.470 " |
Loại nhện | 92 bờ A |
Độ cứng xoắn tĩnh | 5071 in.- lbs./rad |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 55 |
Phong cách | Loại trung tâm rắn |
Khối lượng | 1.15850 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước con nhện | Vật chất | Màu | Mô-men xoắn danh nghĩa | LOẠI nhện | Phong cách | Độ cứng xuyên tâm | Kích thước bu lông khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | urêtan | Màu vàng | 2345 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 13887 inch.-Lbs. | M8 | €74.76 | ||
68514467257 | 38 | urêtan | đỏ | 2876 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 25146 inch.-Lbs. | M8 | €53.12 | ||
68514467252 | 24 | urêtan | Màu vàng | 309.8 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 8458 inch.-Lbs. | M6 | €35.72 | RFQ
| |
68514467254 | 28 | urêtan | Màu vàng | 840.8 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 10173 inch.-Lbs. | M8 | €39.69 | RFQ
| |
68514467253 | 24 | urêtan | đỏ | 531 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 14630 inch.-Lbs. | M6 | €35.72 | RFQ
| |
68514467261 | 48 | urêtan | đỏ | 4646 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 33890 inch.-Lbs. | M10 | €99.22 | RFQ
| |
68514467255 | 28 | urêtan | đỏ | 1416 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 18288 inch.-Lbs. | M8 | €39.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.