LOVEJOY 68514458609 Trung tâm khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 10.60 inch Lbs, Đường kính 0.787 inch, 0.004 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối điều khiển chuyển động |
Căn chỉnh góc | 3 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kẹp kích thước vít | M2.6 |
Màu | Kim loại bạc |
Kích thước khớp nối | MOL20C |
Loại khớp nối | Oldham, Thiết kế ba mảnh có chèn |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 0.80 oz. |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.551 " |
Tối đa Chán | 0.315 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 176 độ. F |
Tối đa Tốc độ | 7600 rpm |
Min. Chán | 0.118 " |
Lực quán tính | 0.004 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 10.60 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 0.787 " |
Chiều dài tổng thể | 1.299 " |
Độ lệch song song | 0.600 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng MOL |
Phong cách | Vít kẹp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Độ cứng xoắn | 974 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 0.34127 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Sản phẩm | Mô hình | Min. Chán | Kích thước lỗ khoan | Kẹp kích thước vít | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ lệch song song | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung tâm MOL25C 3/16 | 5mm | 1 / 4 " | - | - | 17.7 inch.-Lbs. | 0.984 " | 39mm | 0.08 " | €49.85 | ||
68514458121 | - | 1 / 2 " | - | - | 39.8 inch.-Lbs. | - | - | - | €98.70 | RFQ
| |
68514458119 | - | 3 / 8 " | - | - | 39.8 inch.-Lbs. | - | - | - | €98.70 | RFQ
| |
68514458618 | - | 5mm | - | - | 17.7 inch.-Lbs. | - | - | - | €78.94 | RFQ
| |
68514458083 | 0.118 " | 3 / 16 " | M2.6 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inch.-Lbs. | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | RFQ
| |
68514458096 | 0.118 " | 5 / 16 " | M2.6 | 0.004 lbs.in.sq. | 10.60 inch.-Lbs. | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | RFQ
| |
68514458120 | 0.315 " | 7 / 16 " | M4 | 0.034 lbs.in.sq. | 39.80 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.772 " | 0.100 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.