Dòng LOVEJOY MOL, Ổ trục khớp nối kiểu kẹp Oldham Lỗ khoan inch
Phong cách | Mô hình | Min. Chán | Kích thước lỗ khoan | Kẹp kích thước vít | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ lệch song song | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458119 | - | 3 / 8 " | - | - | 39.8 inch.-Lbs. | - | - | - | €98.70 | RFQ
|
B | 68514458095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 68514458610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 68514458121 | - | 1 / 2 " | - | - | 39.8 inch.-Lbs. | - | - | - | €98.70 | RFQ
|
A | 68514458618 | - | 5mm | - | - | 17.7 inch.-Lbs. | - | - | - | €78.94 | RFQ
|
B | 68514458107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 68514458083 | 0.118 " | 3 / 16 " | M2.6 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inch.-Lbs. | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | RFQ
|
C | 68514458603 | 0.118 " | 1 / 8 " | M2.6 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inch.-Lbs. | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | RFQ
|
C | 68514458609 | 0.118 " | 1 / 8 " | M2.6 | 0.004 lbs.in.sq. | 10.60 inch.-Lbs. | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | RFQ
|
C | 68514458096 | 0.118 " | 5 / 16 " | M2.6 | 0.004 lbs.in.sq. | 10.60 inch.-Lbs. | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | RFQ
|
C | 68514458617 | 0.197 " | 1 / 4 " | M3 | 0.011 lbs.in.sq. | 17.70 inch.-Lbs. | 0.984 " | 1.535 " | 0.800 " | - | RFQ
|
C | 68514458615 | 0.197 " | 1 / 8 " | M3 | 0.011 lbs.in.sq. | 17.70 inch.-Lbs. | 0.984 " | 1.535 " | 0.800 " | - | RFQ
|
C | 68514458120 | 0.315 " | 7 / 16 " | M4 | 0.034 lbs.in.sq. | 39.80 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.772 " | 0.100 " | - | RFQ
|
D | Trung tâm MOL25C 3/16 | 5mm | 1 / 4 " | - | - | 17.7 inch.-Lbs. | 0.984 " | 39mm | 0.08 " | €49.85 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ghế công việc
- Phụ kiện chống tĩnh điện
- Phụ kiện tủ
- Phụ kiện bộ khuếch tán
- Ống dẫn
- bu lông
- Đầu nối đường khí và nước
- Cào và Công cụ trồng trọt
- Thiết bị làm sạch cống
- Keo và xi măng
- PARKER Ferrules phía trước
- 3M Ngắt kết nối nylon, đầy đủ, nam
- APPROVED VENDOR Bình iốt
- BENCHMARK SCIENTIFIC Các hỗn hợp chính về độ trung thực cao của dòng Accuris
- SPEARS VALVES CPVC Lịch trình 80 Núm vú, Đường kính 2-1/2 inch, Có ren ở cả hai đầu
- 3M Cân các loại
- GRAINGER ống xả
- MORSE CUTTING TOOLS Dao Phay Đầu Bán Kính Vuông Và Góc, Sê-ri 5992
- WESTWARD Bánh xe
- WEG Động Cơ Điện, 125Hp