Trung tâm Lovejoy Mol25c 3/16 | Khớp nối Oldham, 3/16 ở Bore | 1cyn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Khớp nối Oldham, 3/16 tại lỗ khoan | AA9FYJ 1CYN8

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Khớp nối Oldham, 3/16 Trong lỗ

Trong kho
Khoản mục: AA9FYJ phần: MOL25C Hub 3/16Tham chiếu chéo: 1CYN8
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
€49.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.3 / 16 "
Kích thước lỗ khoan1 / 4 "
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiMOL25C
Loại khớp nốiOldham Bộ Vít Kiểu
Chất liệu đĩaChèn Polyacetel
Loại đĩaChèn Polyacetel
Kết thúcNhôm
Đường kính trung tâm.0.984 "
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan15.5mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 độ.
Tối đa Chán10mm
Tối đa Chán10.00 mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.176 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.08
Tối đa RPM6100
Tối đa Tốc độ6100 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)176
Min. Chán5mm
Mô-men xoắn danh nghĩa17.7 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.0.984 "
Chiều dài tổng thể39mm
Độ lệch song song0.08 "
Kích thước vítM3
Loại đinh ốcVít kẹp
Kích thước máyMOL25C
Phong cáchKẹp Oldham
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn17.7 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483908040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. ChánKích thước lỗ khoanKẹp kích thước vítLực quán tínhMô-men xoắn danh nghĩaBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểĐộ lệch song songGiá cả
LOVEJOY 68514458121 Trung tâm khớp nối Oldham, 1/2 lỗ khoan, nhôm | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 inch.-Lbs.---€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458119 Trung tâm khớp nối Oldham, 3/8 In Khoan, Nhôm | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 inch.-Lbs.---€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458618 Hub khớp nối Oldham, lỗ khoan 5mm, chiều dài 39mm, nhôm | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 inch.-Lbs.---€78.94
RFQ
LOVEJOY 68514458083 Trung tâm khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 6.20 inch Lbs, Đường kính 0.63 inch, 0.001 Lbs Inch Sq. quán tính | CM7YJE 685144580830.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 inch.-Lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458096 Trung tâm khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 10.60 inch Lbs, Đường kính 0.787 inch, 0.004 Lbs Inch Sq. quán tính | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq.10.60 inch.-Lbs.0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458120 Trung tâm khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 39.80 inch Lbs, Đường kính 1.260 inch, 0.034 Lbs Inch Sq. quán tính | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq.39.80 inch.-Lbs.1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458603 Trung tâm khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 6.20 inch Lbs, Đường kính 0.63 inch, 0.001 Lbs Inch Sq. Quán tính | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 inch.-Lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Khớp nối Oldham, 3/16 Trong lỗ
€49.85 /đơn vị