LOVEJOY 68514456690 Khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 11 inch Lbs, Đường kính 0.984 inch, 86.80 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Trục lệch trục | ± 0.010" |
Kích thước lỗ khoan | 8mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kẹp kích thước vít | M3 |
Kích thước khớp nối | EC100 |
Loại khớp nối | Khớp nối chùm đơn |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 30 g |
Kết thúc | anodized |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 8mm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Chán | 10mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 200 độ. F |
Tối đa Tốc độ | 10000 rpm |
Min. Chán | 6mm |
Lực quán tính | 86.8000 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 11 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 25mm |
Chiều dài tổng thể | 32mm |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng EC |
Phong cách | Vít kẹp |
Hệ thống đo lường | metric |
Độ cứng xoắn | 286.50 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 1.22000 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.04 |
Mô hình | Kết thúc | Trục lệch trục | lỗ khoan A | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12mm x 12mm | - | - | - | - | 17 inch.-Lbs. | €153.97 | RFQ
|
68514456676 | anodized nhôm | +/- 0.01 " | 4mm | 6mm | 6mm | 4mm | 24.95 Lbs.Sq.In. | 5 In. | €118.94 | RFQ
|
68514456668 | anodized nhôm | +/- 0.01 " | 3mm | 3mm | 4.77mm | 3 mm | 2.73 Lbs.Sq.In. | 1.8 In. | €109.91 | RFQ
|
68514456688 | anodized nhôm | +/- 0.01 " | 6mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In. | €140.13 | RFQ
|
68514456678 | anodized | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514456680 | anodized | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514456692 | anodized | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.