LOVEJOY 68514456676 Khớp nối chùm tia, Kích thước khớp nối SX110-6, Đường kính ngoài 19 mm, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Trục lệch trục | +/- 0.01 " |
lỗ khoan A | 4mm |
lỗ khoan B | 4mm |
Kẹp kích thước vít | M2.5 |
Kích thước khớp nối | EC075 |
Kết thúc | anodized nhôm |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 6mm |
Vật chất | anodized nhôm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Chán | 6mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 200 độ F |
Tối đa Tốc độ | 10000 rpm |
Min. Chán | 4mm |
Lực quán tính | 24.95 Lbs.Sq.In. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 5 In. |
Bên ngoài Dia. | 19mm |
Chiều dài tổng thể | 23mm |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Phong cách | Vít kẹp |
Độ cứng xoắn | 119.4 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối chùm đơn |
Mô hình | Kết thúc | Trục lệch trục | lỗ khoan A | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12mm x 12mm | - | - | - | - | 17 inch.-Lbs. | €153.97 | RFQ
|
68514456668 | anodized nhôm | +/- 0.01 " | 3mm | 3mm | 4.77mm | 3 mm | 2.73 Lbs.Sq.In. | 1.8 In. | €109.91 | RFQ
|
68514456688 | anodized nhôm | +/- 0.01 " | 6mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In. | €140.13 | RFQ
|
68514456678 | anodized | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514456680 | anodized | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514456690 | anodized | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514456692 | anodized | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.