LOVEJOY 68514456668 Khớp nối chùm tia, 13 mm OD, 19 mm Chiều dài, Nhôm Anodized
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Trục lệch trục | +/- 0.01 " |
lỗ khoan A | 3mm |
lỗ khoan B | 3mm |
Kẹp kích thước vít | M2.5 |
Kích thước khớp nối | ES050 |
Kết thúc | anodized nhôm |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3mm |
Vật chất | anodized nhôm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Chán | 4.77mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 200 độ F |
Tối đa Tốc độ | 10000 rpm |
Min. Chán | 3 mm |
Lực quán tính | 2.73 Lbs.Sq.In. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1.8 In. |
Bên ngoài Dia. | 13mm |
Chiều dài tổng thể | 13mm |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Phong cách | Vít kẹp |
Độ cứng xoắn | 42.8 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối chùm đơn |
Mô hình | Kết thúc | Trục lệch trục | lỗ khoan A | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12mm x 12mm | - | - | - | - | 17 inch.-Lbs. | €153.97 | RFQ
|
68514456676 | anodized nhôm | +/- 0.01 " | 4mm | 6mm | 6mm | 4mm | 24.95 Lbs.Sq.In. | 5 In. | €118.94 | RFQ
|
68514456688 | anodized nhôm | +/- 0.01 " | 6mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In. | €140.13 | RFQ
|
68514456678 | anodized | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514456680 | anodized | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514456690 | anodized | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514456692 | anodized | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.