Lovejoy 68514425714 | Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn đứt 10680 inch Lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514425714 Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn ngắt 10680 inch Lbs

Trong kho
Mục: CM7YEU phần: 68514425714
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
€292.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
lỗ khoan A7/8 x 7/8 "
lỗ khoan B7/8 x 7/8 "
Độ sâu lỗ khoan1.380 "
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành lỗ khoan
Màukim loại
Khớp nối Keyway Kích thướcKhông có keyway
Loại khớpLoại HD
Bàn phímKhông có keyway
Chiều cao chốt chính (Kích thước E)2.5 "
Vật chấtThép
Tối đa Chênh lệch góc25 độ. F
Tối đa Chán1.25 "
Tối đa Tốc độ1750 rpm
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.1.75 "
Chiều dài tổng thể5.00 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514415606.pdf
Đặt kích thước vítKhông có trục vít
Kích thước máyHĐ11B
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh10680 inch.-Lbs.
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Khối lượng15.3125 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểĐộ sâu lỗ khoanMô-men xoắn phá vỡ tĩnhVật chấtĐặt kích thước vítGiá cả
LOVEJOY 68514417399 Khớp nối đa năng, dài 3.38 inch, thép | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Không có keyway1.12 "3.5 "1"2880 inch.-Lbs.Thép-€165.34
RFQ
LOVEJOY 68514417379 Khớp nối đa năng, dài 3 inch, thép | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Không có keyway0.88 "3"0.88 "1176 inch.-Lbs.Thép-€117.57
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Khớp nối đa năng, dài 3.38 inch, thép | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Không có keyway1"3.38 "1"1560 inch.-Lbs.Thép-€127.79
RFQ
LOVEJOY 68514417357 Khớp nối đa năng, dài 2.25 inch, thép | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Không có keyway0.62 "2.25 "0.68 "540 inch.-Lbs.Thép-€95.79
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Khớp chữ U ghim và khối, khớp đơn, lỗ khoan 0.6250 inch, OD 1.25 inch, thép | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Không có keyway1.25 "3.75 "1.06 "5220 inch.-Lbs.Thép-€177.66
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Khớp vạn năng, Đường kính 0.380 inch, Chiều dài 1.750 inch, Mô-men xoắn ngắt 110 inch Lbs | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 inch.-Lbs.ThépKhông có trục vít€93.86
LOVEJOY 68514417347 Khớp vạn năng, Đường kính 0.500 inch, Chiều dài 2.000 inch, Mô-men xoắn ngắt 378 inch Lbs | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 inch.-Lbs.ThépKhông có trục vít€93.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514425714 Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn ngắt 10680 inch Lbs
€292.60 /đơn vị