LOVEJOY 68514417408 Chốt và khối chữ U, khớp đơn, lỗ 0.6250 inch, OD 1.25 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
lỗ khoan A | 5/8 "X 5/8" |
lỗ khoan B | 5/8 "X 5/8" |
Độ sâu lỗ khoan | 1.06 " |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 "x 5 / 8" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Inch khối | 5.85938 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại HD |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.88 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 1" |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.25 " |
Chiều dài tổng thể | 3.75 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | HĐ8B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 5220 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Loại khớp phổ quát HD |
Khối lượng | 5.85938 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ sâu lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417399 | 9 / 16 "x 9 / 16" | Không có keyway | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880 inch.-Lbs. | Thép | - | €165.34 | RFQ
|
68514417379 | 7 / 16 "x 7 / 16" | Không có keyway | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176 inch.-Lbs. | Thép | - | €117.57 | RFQ
|
68514417390 | 1 / 2 "x 1 / 2" | Không có keyway | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inch.-Lbs. | Thép | - | €127.79 | RFQ
|
68514417357 | 5 / 16 "x 5 / 16" | Không có keyway | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540 inch.-Lbs. | Thép | - | €95.79 | RFQ
|
68514417338 | - | - | 0.380 " | 1.750 " | 0.560 " | 110 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €93.86 | RFQ
|
68514417347 | - | - | 0.500 " | 2.000 " | 0.620 " | 378 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €93.86 | RFQ
|
68514417370 | - | - | 0.750 " | 2.680 " | 0.880 " | 768 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €97.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.