LOVEJOY 68514417399 Khớp phổ thông, Chiều dài 3.38 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
lỗ khoan A | 9 / 16 "x 9 / 16" |
lỗ khoan B | 9 / 16 "x 9 / 16" |
Độ sâu lỗ khoan | 1" |
Kích thước lỗ khoan | 9 / 16 "x 9 / 16" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Inch khối | 4.39040 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại HD |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.75 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 0.88 " |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.12 " |
Chiều dài tổng thể | 3.5 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | HĐ7B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 2880 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Loại khớp phổ quát HD |
UPC | 685144173997 |
Khối lượng | 4.39040 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ sâu lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417379 | 7 / 16 "x 7 / 16" | Không có keyway | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176 inch.-Lbs. | Thép | - | €117.57 | RFQ
|
68514417390 | 1 / 2 "x 1 / 2" | Không có keyway | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inch.-Lbs. | Thép | - | €127.79 | RFQ
|
68514417357 | 5 / 16 "x 5 / 16" | Không có keyway | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540 inch.-Lbs. | Thép | - | €95.79 | RFQ
|
68514417408 | 5 / 8 "x 5 / 8" | Không có keyway | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inch.-Lbs. | Thép | - | €177.66 | RFQ
|
68514417338 | - | - | 0.380 " | 1.750 " | 0.560 " | 110 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €93.86 | RFQ
|
68514417347 | - | - | 0.500 " | 2.000 " | 0.620 " | 378 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €93.86 | RFQ
|
68514417370 | - | - | 0.750 " | 2.680 " | 0.880 " | 768 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €97.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.