LOVEJOY 68514417164 Chốt và khối U-Joint, Double Joint, 0.8750 Inch Bore, 1.75 Inch OD., Steel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1.38 " |
Kích thước lỗ khoan | 7 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Kiểu kết nối | 7 / 8 "x 7 / 8" |
Inch khối | 30.625 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại DD |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 2.5 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 1.25 " |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -20 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.75 " |
Chiều dài tổng thể | 10 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | DD11B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 10680 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp đa năng Loại DD |
Khối lượng | 30.625 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ sâu lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417094 | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.75 " | 5.38 " | 0.88 " | 768 inch.-Lbs. | Thép | - | €203.56 | RFQ
|
68514417075 | - | - | 0.380 " | 3.50 " | 0.560 " | 110 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €195.44 | |
68514417078 | - | - | 0.500 " | 4.00 " | 0.620 " | 378 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €195.44 | |
68514417087 | - | - | 0.620 " | 4.500 " | 0.680 " | 540 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €198.66 | |
68514417102 | - | - | 0.880 " | 6.000 " | 0.880 " | 1176 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €245.56 | |
68514417108 | - | - | 1.000 " | 6.750 " | 1.000 " | 1560 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €266.00 | |
68514417114 | - | - | 1.120 " | 7" | 1.000 " | 2880 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €321.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.