LOVEJOY 68514417094 Chốt và Khớp chữ U, Khớp đôi, Lỗ khoan 0.3750 inch, Chiều dài 5.38 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 0.88 " |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Kiểu kết nối | 3 / 8 "x 3 / 8" |
Inch khối | 3.02625 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại DD |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.34 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 0.62 " |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -20 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 0.75 " |
Chiều dài tổng thể | 5.38 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | DD4B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 768 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp đa năng Loại DD |
Khối lượng | 3.02625 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ sâu lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417164 | 7 / 8 " | Không có keyway | 1.75 " | 10 " | 1.38 " | 10680 inch.-Lbs. | Thép | - | €602.56 | RFQ
|
68514417075 | - | - | 0.380 " | 3.50 " | 0.560 " | 110 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €195.44 | |
68514417078 | - | - | 0.500 " | 4.00 " | 0.620 " | 378 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €195.44 | |
68514417087 | - | - | 0.620 " | 4.500 " | 0.680 " | 540 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €198.66 | |
68514417102 | - | - | 0.880 " | 6.000 " | 0.880 " | 1176 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €245.56 | |
68514417108 | - | - | 1.000 " | 6.750 " | 1.000 " | 1560 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €266.00 | |
68514417114 | - | - | 1.120 " | 7" | 1.000 " | 2880 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | €321.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.