vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514417108 Khớp vạn năng, Đường kính 1 inch, Chiều dài 6.750 inch, Mô-men xoắn ngắt 1560 inch Lbs

Trong kho
khoản mục: CM7YDY phần: 68514417108
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
€266.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
lỗ khoan A1/2 x 1/2 "
lỗ khoan B1/2 x 1/2 "
Độ sâu lỗ khoan1.000 "
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành lỗ khoan
Màukim loại
Khớp nối Keyway Kích thướcKhông có keyway
Kích thước F (Tối thiểu)2.380 "
Kích thước F (Tiêu chuẩn)3.380 "
Loại khớpLoại DD
Bàn phímKhông có keyway
Chiều cao chốt chính (Kích thước E)1.680 "
Vật chấtThép
Tối đa Chênh lệch góc25 độ. F
Tối đa Chán0.750 "
Tối đa Tốc độ1750 rpm
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.1.000 "
Chiều dài tổng thể6.750 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514415606.pdf
Đặt kích thước vítKhông có trục vít
Kích thước máyDD6B
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh1560 inch.-Lbs.
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Khối lượng6.75000 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểĐộ sâu lỗ khoanMô-men xoắn phá vỡ tĩnhVật chấtĐặt kích thước vítGiá cả
LOVEJOY 68514417094 Khớp chữ U chốt và khối, khớp đôi, lỗ khoan 0.3750 inch, chiều dài 5.38 inch, thép | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Không có keyway0.75 "5.38 "0.88 "768 inch.-Lbs.Thép-€203.56
RFQ
LOVEJOY 68514417164 Chốt và Khối khớp chữ U, khớp đôi, lỗ khoan 0.8750 inch, 1.75 inch OD., Thép | AN9BEQ DD-11B 685144171647 / 8 "Không có keyway1.75 "10 "1.38 "10680 inch.-Lbs.Thép-€602.56
RFQ
LOVEJOY 68514417075 Khớp vạn năng, Đường kính 0.380 inch, Chiều dài 3.50 inch, Mô-men xoắn ngắt 110 inch Lbs | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 inch.-Lbs.ThépKhông có trục vít€195.44
LOVEJOY 68514417078 Khớp vạn năng, Đường kính 0.500 inch, Chiều dài 4.00 inch, Mô-men xoắn ngắt 378 inch Lbs | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 inch.-Lbs.ThépKhông có trục vít€195.44
LOVEJOY 68514417087 Khớp vạn năng, Đường kính 0.620 inch, Chiều dài 4.500 inch, Mô-men xoắn ngắt 540 inch Lbs | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 inch.-Lbs.ThépKhông có trục vít€198.66
LOVEJOY 68514417102 Khớp vạn năng, Đường kính 0.880 inch, Chiều dài 6.000 inch, Mô-men xoắn ngắt 1176 inch Lbs | CM7YDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 inch.-Lbs.ThépKhông có trục vít€245.56
LOVEJOY 68514417114 Khớp vạn năng, Đường kính 1.120 inch, Chiều dài 7 inch, Mô-men xoắn cực đại 2880 inch Lbs | CM7YDZ 68514417114--1.120 "7"1.000 "2880 inch.-Lbs.ThépKhông có trục vít€321.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514417108 Khớp vạn năng, Đường kính 1 inch, Chiều dài 6.750 inch, Mô-men xoắn ngắt 1560 inch Lbs
€266.00 /đơn vị